カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(208)
  • 切削工具(80)
  • 測定用品(74)
  • 鈑金・塗装(65)
  • 制御機器(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • メカニカル部品(26)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 作業服(23)
  • 農業機械(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • 研磨材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • カー用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 食品・飲料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5s-80」の検索結果

802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラベル(R)5点表示 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)5点表示 不可逆性

    日油技研工業
    5,498税込6,048
    1セット(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)7測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)462018年トラスコ掲載ページ1 1660
  • ステンレス打掛 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス打掛

    末広金具(SUEHIRO)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304仕上電解研磨
  • FBスーパーファインベルト TRUSCO

    FBスーパーファインベルト

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
    用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。材質ナイロン不織布質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ
  • 1/3カットペーパー93X230 両面ネット TRUSCO

    1/3カットペーパー93X230 両面ネット

    TRUSCO
    199税込219
    1セット(5枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
    用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • (01225)ナット ニッサン

    (01225)ナット

    ニッサン(1件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーション

    ARS15S アルミスライドレール

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
    種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • 25仕切 ステムウェアラック キャンブロ

    25仕切 ステムウェアラック

    キャンブロ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。
    仕切内寸法(mm)87×87
  • キャンブロ カムラック フル ステム用 キャンブロ

    キャンブロ カムラック フル ステム用

    キャンブロ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ぬくもり手すりST WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりST

    WAKI(和気産業)
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    握って安心ストレートタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
    付属品取り付け用木ネジ形状ストレートクリア太さ(Φmm)35
  • MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • L Series(LEFG25) SMC

    L Series(LEFG25)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製ミニスライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットホルダ(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)

    コレットホルダ(Metric仕様)

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2.5 S45C

    協育歯車
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45Cモジュール2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S75S 協育歯車

    平歯車 S75S

    協育歯車
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1.5 S45C

    協育歯車(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質S45Cモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (82131)カウル ワイヤ トヨタ

    (82131)カウル ワイヤ

    トヨタ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 四角

    インターナショナルダイヤ
    3,500税込3,850
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157R 異径オスメスソケット(逆ブッシング) 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157R 異径オスメスソケット(逆ブッシング)

    藤井高圧
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートハンガー ステンレス 南電機

    ショートハンガー ステンレス

    南電機
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製ミニスライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    仕様両トラベル材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (11945)プーリー ニッサン

    (11945)プーリー

    ニッサン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (32260)サード ギヤー ニッサン

    (32260)サード ギヤー

    ニッサン
    9,790税込10,769
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 片持ちシャフト(ホンダ18) JT-135S80 J-TRIP

    片持ちシャフト(ホンダ18) JT-135S80

    J-TRIP
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-135S80
  • ハイスチップ 四角80° 三和製作所(三和バイト)

    ハイスチップ 四角80°

    三和製作所(三和バイト)
    65,980税込72,578
    1箱(5個)ほか
    6日以内出荷
    他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
    適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状四角80°R0.2
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(80本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
    頭部形状六角頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear)

    LED投光器 FH-255sシリーズ

    エコーディア(ecodear)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
    用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC90~305(50/60Hz)消費電力(W)85発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    14,200税込15,620
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO

    中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合で燃、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
    付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚タイプシリンダー錠付
  • 歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440 協育歯車

    歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440

    協育歯車
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
  • 一体形スクエア埋込□450 東芝ライテック

    一体形スクエア埋込□450

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)2.6本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
  • アングルヘッドハーフ MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ

    MSTコーポレーション
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車

    歯研平歯車 SGR シリーズ

    協育歯車
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
  • 一体形スクエア埋込□350 東芝ライテック

    一体形スクエア埋込□350

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)370質量(kg)2.3本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)350調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
...
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
"5s-80" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷