カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,014)
  • 自動車純正部品(7,155)
  • 制御機器(5,859)
  • メカニカル部品(4,240)
  • バイク純正部品(4,235)
  • オフィス家具(2,483)
  • バイク部品(2,269)
  • 切削工具(2,211)
  • 農業機械(2,022)
  • ねじ・ボルト・釘(1,876)
  • 機構部品(1,783)
  • パソコン/周辺機器(1,737)
  • トラック純正部品(1,273)
  • 電気材料(1,263)
  • 作業工具(1,253)
  • 測定用品(1,201)
  • 配管・水廻り設備部材(1,199)
  • 科学研究・開発用品(1,196)
  • 自動車補修部品(1,055)
  • 空調・電設資材(1,008)
  • 建築金物(974)
  • 物流用品(948)
  • 作業服(823)
  • 建材・エクステリア(670)
  • 保管用品(665)
  • 油圧機器・油圧ホース(640)
  • FA担当者のオススメ新商品(598)
  • 事務用品(591)
  • 医療(531)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(524)
  • 船舶用品・漁業資材(368)
  • 研磨材(356)
  • 家電(352)
  • 学童・教育用品(309)
  • トラック用品・パーツ(304)
  • 店舗什器・備品(267)
  • 安全標識(231)
  • 電動工具(225)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(216)
  • 住設機器(207)
  • 空圧工具(190)
  • 溶接用品(186)
  • カー用品(173)
  • 厨房用品(172)
  • はんだ関連・静電気対策用品(156)
  • 介護用品(156)
  • 卓上消耗品(155)
  • 清掃用品(140)
  • 食品・飲料(137)
  • 自転車部品(126)
  • 照明(119)
  • 梱包用品(116)
  • フォークリフト・産機・建機用品(114)
  • 手袋(113)
  • 安全用品(109)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(107)
  • 縫製用品(107)
  • 塗装・養生・内装用品(100)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(98)
  • 整備工具・収納(92)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(91)
  • 農業・園芸資材(90)
  • 防犯用品(84)
  • 安全保護具(82)
  • 測定関連サービス(74)
  • 接着剤・補修材(64)
  • 救急・衛生(62)
  • トラック輸送・安全用品(57)
  • バッテリー・電装(55)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(54)
  • テープ(53)
  • 防災用品(52)
  • 測量用品(土木/建設)(52)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • 日用品(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(43)
  • 塗料(37)
  • 農具(35)
  • 洗車・清掃(32)
  • ヘルスケア(31)
  • クリーンルーム用品(27)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • マスク(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • タイヤ・足回り(21)
  • エンジン工具(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 完成車(10)
  • 理美容(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 進物(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「5s」の検索結果

69,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5S管理マット モノタロウ5S管理マットモノタロウ(16件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)デジタル・タイムスイッチ H5Somron(オムロン)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ手提げ金庫 SBX-A5Sアイリスオーヤマ(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.5容量(L)1.9収納サイズA5施錠方法シリンダー錠有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
5Sラック 結一産業5Sラック結一産業
9,598税込10,558
1台
当日出荷
現場でお困りだった省スペース化を実現! 通路においても邪魔にならない奥行240mm! コンパクトでも、ほうき15本仕様、おおきいフック2個付 フックを大きくしたので、ちりとりや袋などたっぷり掛けられます。
用途各種工場・オフィス本体寸法(mm)580×320×240折りたたみ寸法(mm)78×810×320ホワイト質量(kg)5.9
FX5S CPUユニット 三菱電機FX5S CPUユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
QIケーブル5S-5S 共立電子産業QIケーブル5S-5S共立電子産業
159税込175
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類5S(ソケット)-5S(ソケット)
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
リトルブラケット LS-05S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]リトルブラケット LS-05SROYAL(ロイヤル)[建築金物]
239税込263
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
キッテアルバム B5S テージーキッテアルバム B5Sテージー(2件のレビュー)
899税込989
1冊ほか
当日出荷
湿気や汚れから守る二重保護タイプポケットで固定式のお求めやすいビギナー仕様です。
5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品5Sフロア表示(足型)セーフラン安全用品(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。材質基材:PVC、表面フィルム:PVC厚さ(mm)0.45寸法(mm)280×100
GA-5Sセット品 TMEHジャパンGA-5Sセット品TMEHジャパン
999税込1,099
1セット
当日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)388
5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型)セーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。材質基材:PVC、表面フィルム:PVC厚さ(mm)0.45寸法(mm)76×70
フラットファイルA5S ピンク サクラクレパスフラットファイルA5S ピンクサクラクレパス
55税込61
1冊
3日以内出荷
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です扱いやすく、お手頃価格です表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)18製品質量(g)35縦(mm)220横(mm)164素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
ナット (BR5S) MAZDA(マツダ)ナット (BR5S)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
TXL 025-05S TRACO POWERTXL 025-05STRACO POWER
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット (BR5S) MAZDA(マツダ)ブラケット (BR5S)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
フラットファイルA5S イエロー サクラクレパスフラットファイルA5S イエローサクラクレパス
55税込61
1冊
3日以内出荷
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です扱いやすく、お手頃価格です表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)18製品質量(g)35縦(mm)220横(mm)164素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
ST-5S Ideal-TekST-5SIdeal-Tek
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
質量(g)31使用電池3.7VLiPo充電式180mAHスマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンディスプレイOLED
ガスケット 5S71119500 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 5S71119500YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
3日以内出荷
コード ショート (GA5S) MAZDA(マツダ)コード ショート (GA5S)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
コード ショート (BC5S) MAZDA(マツダ)コード ショート (BC5S)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ほうき立て 5Sラック 結一産業ほうき立て 5Sラック結一産業
8,598税込9,458
1台
当日出荷
現場でお困りだった省スペース化を実現しています。ほうきが真っすぐきれいに立ち、整理整頓出来ます。フックを大きくしたので、チリトリや袋を多く掛けれます。
仕様●サイズ:組立時/320mm×240mm×580mm、収納時/320mm×810mm×80mm●仕様:箒/15本仕様、フック/2個●色:ホワイト●材質:鉄アズワン品番65-9085-17繰り返し・詰め替え対応
FLOOR MAT (B05S) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (B05S)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ワッシャー (GA5S) MAZDA(マツダ)ワッシャー (GA5S)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
フラットファイルB5S イエロー サクラクレパスフラットファイルB5S イエローサクラクレパス
55税込61
1冊
3日以内出荷
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です扱いやすく、お手頃価格です表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)18製品質量(g)48縦(mm)267横(mm)197素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
バンパーリヤー (BC5S) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (BC5S)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (BR5S) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (BR5S)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (GA5S) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (GA5S)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
フラットファイルA5S ライトブルー サクラクレパスフラットファイルA5S ライトブルーサクラクレパス
55税込61
1冊
3日以内出荷
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です扱いやすく、お手頃価格です表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)18製品質量(g)35縦(mm)220横(mm)164素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
グリルラジエター (BR5S) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BR5S)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キャリパシールキット 5S9-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)キャリパシールキット 5S9-W0047-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
主な適合純正品番5S9-W0047-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
スクリュー タッピング (BR5S) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (BR5S)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
フラットファイルB5S ピンク サクラクレパスフラットファイルB5S ピンクサクラクレパス
55税込61
1冊
3日以内出荷
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です扱いやすく、お手頃価格です表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)18製品質量(g)48縦(mm)267横(mm)197素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハーネス フロント (GG5S) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (GG5S)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(DD5S)レスト,ヘッド MAZDA(マツダ)(DD5S)レスト,ヘッドMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フラットファイルB5S バイオレット サクラクレパスフラットファイルB5S バイオレットサクラクレパス
55税込61
1冊
3日以内出荷
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です扱いやすく、お手頃価格です表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)18製品質量(g)48縦(mm)267横(mm)197素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハーネス フロント (1K5S) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K5S)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K5S) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K5S)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
...