ACアダプタ 5V 2AUNIFIVE欠品中
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-83定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug