カテゴリ

  • 制御機器(2,106)
    • パイロットランプ(140)
    • 機構部品(電子部品)(161)
    • 受動部品(294)
    • キャビネット(118)
    • 報知器用ブラケット(4)
  • 電気材料(50)
    • LED・電球(18)
  • 学童・教育用品(158)
    • 電気/電流/磁界(12)
  • 空調・電設資材(614)
    • 住宅・店舗照明(573)
  • 照明(480)
    • クリップライト(21)
  • パソコン/周辺機器(948)
  • 測定用品(272)
  • カー用品(202)
  • 家電(175)
  • 電動工具(120)
  • 梱包用品(107)
  • 防犯用品(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 防災用品(84)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • バイク部品(53)
  • 安全用品(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
  • トラック用品・パーツ(47)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • バッテリー・電装(35)
  • オフィス家具(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • メカニカル部品(22)
  • 医療(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 事務用品(16)
  • 自転車部品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 介護用品(11)
  • 作業服(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 日用品(7)
  • 理美容(6)
  • 安全標識(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「5v led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
Dialight LED表示灯  17.5mm 5 V dc DIALIGHTDialight LED表示灯 17.5mm 5 V dcDIALIGHT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC5端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)80リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)800材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel PlatedRoHS指令(10物質対応)対応各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルロープロファイルベゼル色電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
LED 5MM 緑 ELPALED 5MM 緑ELPA(1件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
1.5VLED点灯キット ワンダーキット1.5VLED点灯キットワンダーキット(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
LEDソケット4.5-12V対応 ELPALEDソケット4.5-12V対応ELPA
617税込679
1個
当日出荷
電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
USBテープLED JTTUSBテープLEDJTT
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB接続のテープLEDライトUSBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
LED 3MM 赤 ELPALED 3MM 赤ELPA(2件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
超高輝度コード付LED エレキット超高輝度コード付LEDエレキット
549税込604
1本
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YL CAMDENBOSSCAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YLCAMDENBOSS
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧: 5V●ライト出力色: 黄●実装ホールサイズ: 8mm●ランプタイプ: LED●ランプサイズ: 10 mm●終端タイプ: リードワイヤ●シリーズ: 513RoHS指令(10物質対応)対応
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
発光ダイオード ケニス発光ダイオードケニス
229税込252
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YL CAMDENBOSSCAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YLCAMDENBOSS
719税込791
1個
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 5Vライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 10 mm終端タイプ = リードワイヤシリーズ = 513RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
発光ダイオード(抵抗付) ケニス発光ダイオード(抵抗付)ケニス(2件のレビュー)
319税込351特価
1組(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
LEDテープ5V メイワパーツLEDテープ5Vメイワパーツ
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした)ブロック数150消費電流(mA)約20(1ブロック)消費電力(W)0.24(1ブロック)動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-40~60寿命約10000時間以上電圧(V)DC5テープ幅(mm)10
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(24件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
DC5V(USB) デスクスタンドLED エスコDC5V(USB) デスクスタンドLEDエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
付属品USBケーブル材質ABS高さ(mm)320質量(g)約480電源DC5V(USB)光源LED(白色・電球色相当)明るさ(Lx)直下照度:1320(測定高30cm)、※白色最大調光時USBケーブル(m)約1セード寸法(mm)283アズワン品番64-7917-72
COB LEDユニット(白色/5V) DFRobotCOB LEDユニット(白色/5V)DFRobot
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
用途照明装飾
サイバーストーク マイクロLED(M:5V仕様) サイバーストークサイバーストーク マイクロLED(M:5V仕様)サイバーストーク
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー Mサイズ 5V仕様、LED-T4-5V-M-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期メーター内ライト:ラグジーブルー
ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar ADAFRUIT INDUSTRIESADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStarADAFRUIT INDUSTRIES
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ長さ(mm)500シリーズDotStar定格電圧(V)DC5LED色青、緑、赤LED7mm間隔RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
COB LEDユニット(電球色/5V) DFRobotCOB LEDユニット(電球色/5V)DFRobot
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
用途照明装飾
ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用モノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED
ACアダプター 5V bitstrongACアダプター 5Vbitstrong
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光AC100V&バッテリー(別売)が選んで使えるバッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )縦方向360°回転可能照度 High1,150lx(Low750lx)キャリングハンドルACコードすっきり収納三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)20特殊用途防水マグネット仕様折り畳み式セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書材質ABS樹脂+PC質量(g)450(本体)出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色光源LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
LEDソフトモール 5m 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,940税込12,034
1本
当日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ幅(mm)約10厚さ(mm)約3ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04防塵防水性能IPX7LED5050SMD160pcs適合車種DC24V車入力電圧範囲(V)DC24~DC32
LEDコンパクトデスクライト ELPALEDコンパクトデスクライトELPA(12件のレビュー)
1,802税込1,982
1個
当日出荷
折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LED
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-22
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-21
LEDデスクランプ オーム電機LEDデスクランプオーム電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.17MB)電球の種類LED調光の可否不可
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウLED拡大鏡 アーム式 USBタイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,580税込1,738
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-90
...