カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- Vベルト(省エネ)(7)
- Vベルト(スタンダード)(2)
- 制御機器(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク部品(7)
- 農業機械(7)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
種類
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
ブランド
- 三ツ星ベルト(4)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- ホンダ(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- XP POWER(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マルエヌ(2)
- IXYS(2)
- VISHAY(2)
- CIO(2)
- MOTTERU(2)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・ホンダ・MAD MAX(マッドマックス)・OWLTECH(オウルテック)・XP POWER・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)・マルエヌ・IXYS・VISHAY・CIO・MOTTERU・ハイテックマルチプレックスジャパン・アイリスオーヤマ・EXCEL(エクセル)・omron(オムロン)・サンワサプライ・ブランドをもっと見る
「5v-1600」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥12,980税込¥14,2781本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。![単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909298-250704-02.jpg)
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック]
ハイテックマルチプレックスジャパン¥5,998税込¥6,5981台当日出荷急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)黒適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)![単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909289-250704-02.jpg)
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]
ハイテックマルチプレックスジャパン¥5,998税込¥6,5981台当日出荷急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)白適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載
マルエヌ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)500(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から4日以内出荷片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応
StarTech.com¥4,898税込¥5,3881個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)7.3リフレッシュレート(Hz)60伝送速度(Gbps)21.6色ブラック高さ(mm)10.8質量(g)374規格DisplayPort 1.1コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG26/28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2k製品幅(mm)20.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)対応解像度4KVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチあり
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ
マルエヌ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)。テレビチューナー:ワンセグチューナー。テレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)510(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
水平器
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リプレイス オイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、15010-MCE-H51、15010-MW0-000、15410-MCJ-000、15410-MFJ-D01、15410-MCJ-003、15410-MT7-003、15410-MFJ-D02、3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-50、5GH-13440-20、5GH-13440-60、5GH-13440-61、5GH-13440-80、1WD-E3440-00、K1609-71072、16097-1059、16097-1064、16097-1068、16097-0002、16097-1072、16097-1063、16097-1067、16097-1070適合車種VTX1800(01-04) ゴールドウイング(91-16) ワルキューレ(96-99) X4(97-00) CB1300SF(98-21) CB1300SB(05-21) ST1300(STX)パンヨーロピアン(02-04) VT1300(09-11) VFR1200(10-13) CB1100(10-17) VTR1000SP(01-04) シャドウ1100(95-01) CBR1100XXブラックバード(97-04) ST1100(99-01) X-11(00-03) XL1000Vバラデロ(03-04) CBR1000RR(04-06) CBR1000RR(08-16) CB1000R(18) CRF1000L アフリカツイン(16-19) CBR1000F(87-99) CB1000SF(92-98) VTR1000F(97-04) XL1000Vバラデロ(99-02) CBR954RR(02-03) CBR900RR(00-01) CBR929RR(00-01) CB900F(01-02) CBR900RR(92-99) VFR800(98-01) PC800(90-93) VFR800F(15-17) VFR800X(17) VFR800(02-07) VT750S(10-11) Shadow750(04-10) NC750S/X(14-17) CB750(92-08) CBR750(87-88) ナイトホーク750(91-05) VFR750F(90-91) VFR750R(87) マグナ750(93) シャドウ750(97-03) シャドウスラッシャー750(01-04) アフリカツイン(90-03) アフリカツイン(88) インテグラ NM-4(15-16) NC700S/X(12-13) インテグラ(12-13) CB650F(17) CBR650F(15) BROSプロダクト1(88-90) CBR600F(01-04) CBR600RR(03-13) シルバーウイング600(01-09) CBR600F(14) CBR600F(92-00) ホーネット600(98-00) スティード600(88-97) トランザルプ600V(87-94) レブル500(17-21) 400X(13-17) CB400SF(92-16) CB400F(13-17) CB400Four(97-98) CBR400R(13-17) CBR400RR(88-99) CB-1(89-91) RVF400(94-99) VFR400R(87-93) VRX400(95-96) VT400(11) スティード400(88-00) シルバーウイング400(02-09) シャドウ400(97-09) ブロス400(88-90) トランザルプ400(91-94) CBR250RR(17) フォルツァ(08-18) FAZE(09-13) XV1700(02-03) MT-01(05-09) XV1600(99-00) ロイヤルスター(96-99) VMAX17(09-15) FJR1300(14-16) V-MAX(01-06) XTZ1200(10-12) MT10(17) YZF1000R(01) YZF-R1(98-14) FZS1000(01-13) FZ1(-14) V-MAX(96-99) FZR1000(91) YZF1000R(97-00) BOLT(14-17) SCR950(17) XSR900(16-18) MT-09(16-18) XJ900S(02) FAZER8(11) FZR750R(89) YZF750SP(93-95) YZF-R7(99) MT-07(14-17) XSR700(18) YZF600R(01) YZF-R6(09-11) YZF600R(96-00) YZF-R6(99-00) XJ600S(99) XJ400S(92) XJR400(93-08) FZR400R(90-94) FZ400(97-98) YZF-R3(15-18) MT-03(16) MT-25(16-18) YZF-R25(14-21) FZR250R(90-94) ZEAL(91-98) GSX250FX(02-05) バルカン2000(04-05) バルカン1500(96-99) ZX-12R(00-06) Z1000(03-06) NinjaZX-10R(04-07) ZX-9R(00-03) ZX-9R(94-99) バルカン800(96-00) VZ750TWIN(85-87) Z750(04-06) ZXR750(91-95) ZX-7(96-97) ZX-7R(00-02) W650(99-05) ZX-6RR(03-05) ZX-6R(00-06) ZZR400(90-06) ZRX400(98-06) ZX-4(88) ZXR400(89-99) ザンザス(92) ZRX400(94-97) GPZ400S(86-87) EX-4(94-98) KLE400(91-99) EN400(85-87) バルカン(90-92) バルカン(95-03) ZXR250(89-99) バリオス(91-01) バリオス2(02-06) エリミネーター250V(98-07)
ディスプレイ切替器
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズDVI(24pin)出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:DVI(24pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)■コネクタ形状:DVI24pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:DVI■回路数:2×1
無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)280W/390Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2000/1600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
ドリルドライバー 14.4V EZ74A
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台欠品中新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥6,990税込¥7,6891個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
ビューティーケアガン
アイリスオーヤマ¥8,490税込¥9,3391台翌々日出荷【軽量255g】ハイパワー×軽量コンパクトな充電式のビューティーケアガンです。最大2800回/分の振動と7mmのストロークでコンパクトながらパワフルにケア。振動レベルは4段階(レベル1~4)あるため、箇所に応じてお好みの強さに調整できます。(モード1:緑色、モード2:青色、モード3:水色、モード4:緑色と青色に点滅)。4種類(球形・円柱形・平形・U字形)のアタッチメント付きで、1台で全身にアプローチ。軽量255gのため、片手で簡単にケアできます。収納袋付で、出張や旅行などの持ち運びにも便利です。3カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます付属品アタッチメント×4、収納袋、USBケーブル質量(g)255電源充電式定格電圧(V)DC7.4使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約3.7×約13.4(アタッチメントを除く)充電時間(時間)約2.5動作時間各モード約10分(自動オフ)
バイク用 オイルエレメント マグネット付き ZRX400/CB400SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-BK
MOTTERU¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチ仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAh色スモーキーブラック本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
CIO Handy Fan ホワイト
CIO¥9,280税込¥10,2081個4日以内出荷【3WAY設計|手持ち・首かけ・卓上】。ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造。屋外では手持ち・首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上扇風機に。通勤・通学、駅やバス停での待ち時間、キャンプ、デスクワーク、キッチン、お風呂上がりまで、夏の暑さ対策・熱中症対策をこれ1台で。【充電しながら使える+モバイルバッテリーにも】。満充電後は自動でファン専用回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用。デスクではUSB給電でつけっぱなしでも快適。さらに持ち手は3400mAh(12.24Wh)のモバイルバッテリーになり、本体のUSB-C入出力コネクタでスマホへ直接充電もできます(出力5V/3A・最大15W)。【接触冷感プレート+二重ファンで快適な涼しさ】。ファン中心に半導体(ペルチェ)冷却プレートを搭載。風で涼むだけでなく、首元・手首・額に直接当てることでひんやりとした冷感を感じられます。さらに前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造を採用し、弱・中・強・ターボの4段階風量で、静かな室内から屋外の暑い環境まで幅広く対応します。ペルチェ冷却プレートは、冷風ではなく肌に触れて冷たさを感じる機能です。【卓上では左右120°の自動首振り】。充電スタンドに置けばボタン操作で左右120°の自動首振り。同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑え、デスクやキッチンの"置き型"としても活躍します。【軽量設計・交換式コネクタ】。本体サイズ 約205×51×83mm、本体 約275g/台座 約125gという軽量設計。コネクタはMag-Snap Connectで交換でき、万一の破損でも本体ごと買い替え不要(約500サイクル設計)。USB-C to USB-Cケーブル・専用USB-C変換コネクタ・カラビナ仕様ストラップ付属。ブラック/ホワイトの2色展開。【完全パススルー充電】。充電スタンドのUSB-C入力ポートから5V/3A(最大15W)で充電でき、約99分で満充電。本体が満充電になると自動でファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用し、卓上での長時間使用でもバッテリーへの負担を抑えます。【最大約6.5時間駆動】。3400mAh / 3.6V(18650リチウムイオン)バッテリー搭載。駆動時間は最大約6.5時間(風量:弱、ペルチェOFF時)。残量に応じてモードを切り替えれば、長めの外出シーンでも使いやすい設計です。【バッテリー分離・スマホ直挿し充電】。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーで、ファンから取り外して単体使用が可能。収納式のUSB-Cコネクタを引き出せば、ケーブルなしでスマートフォンに直接挿して充電できます。出力は5V/3A(最大15W)です。【Mag-Snap Connect採用・温度自動制御・約500サイクル】。持ち手のUSB-CコネクタはMag-Snap Connectで交換可能。万が一コネクタが破損しても本体ごと買い替えずに済みます。温度上昇時には出力を自動で抑える制御回路も搭載し、約500サイクルの充放電を想定した設計です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル、ストラップ、USB-C 変換コネクタ(本製品専用)寸法(mm)ハンディファン:205×51×83、台座:96×35色ホワイト質量(g)ハンディファン:275、台座:125出力USB-Cコネクタ出力:Max 5V=3Aリサイクル回数500回入力USB-Cコネクタ入力:Max 5V=3A連続使用時間ファン稼働:最大 6.5時間(風量: 弱)、ファン冷却プレート稼働:最大 1時間(風量: 弱)、※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。※冷却プレートをオンにすると稼働時間は短くなります。バッテリー3400mAh × 1pcs、定格容量:1600mAh(5V=3A)、台座USB-C入力:5V=3A充電時間99分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3400(3.6V/12.24Wh)
CIO Handy Fan ブラック
CIO¥9,280税込¥10,2081個4日以内出荷【3WAY設計|手持ち・首かけ・卓上】。ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造。屋外では手持ち・首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上扇風機に。通勤・通学、駅やバス停での待ち時間、キャンプ、デスクワーク、キッチン、お風呂上がりまで、夏の暑さ対策・熱中症対策をこれ1台で。【充電しながら使える+モバイルバッテリーにも】。満充電後は自動でファン専用回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用。デスクではUSB給電でつけっぱなしでも快適。さらに持ち手は3400mAh(12.24Wh)のモバイルバッテリーになり、本体のUSB-C入出力コネクタでスマホへ直接充電もできます(出力5V/3A・最大15W)。【接触冷感プレート+二重ファンで快適な涼しさ】。ファン中心に半導体(ペルチェ)冷却プレートを搭載。風で涼むだけでなく、首元・手首・額に直接当てることでひんやりとした冷感を感じられます。さらに前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造を採用し、弱・中・強・ターボの4段階風量で、静かな室内から屋外の暑い環境まで幅広く対応します。ペルチェ冷却プレートは、冷風ではなく肌に触れて冷たさを感じる機能です。【卓上では左右120°の自動首振り】。充電スタンドに置けばボタン操作で左右120°の自動首振り。同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑え、デスクやキッチンの"置き型"としても活躍します。【軽量設計・交換式コネクタ】。本体サイズ 約205×51×83mm、本体 約275g/台座 約125gという軽量設計。コネクタはMag-Snap Connectで交換でき、万一の破損でも本体ごと買い替え不要(約500サイクル設計)。USB-C to USB-Cケーブル・専用USB-C変換コネクタ・カラビナ仕様ストラップ付属。ブラック/ホワイトの2色展開。【完全パススルー充電】。充電スタンドのUSB-C入力ポートから5V/3A(最大15W)で充電でき、約99分で満充電。本体が満充電になると自動でファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用し、卓上での長時間使用でもバッテリーへの負担を抑えます。【最大約6.5時間駆動】。3400mAh / 3.6V(18650リチウムイオン)バッテリー搭載。駆動時間は最大約6.5時間(風量:弱、ペルチェOFF時)。残量に応じてモードを切り替えれば、長めの外出シーンでも使いやすい設計です。【バッテリー分離・スマホ直挿し充電】。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーで、ファンから取り外して単体使用が可能。収納式のUSB-Cコネクタを引き出せば、ケーブルなしでスマートフォンに直接挿して充電できます。出力は5V/3A(最大15W)です。【Mag-Snap Connect採用・温度自動制御・約500サイクル】。持ち手のUSB-CコネクタはMag-Snap Connectで交換可能。万が一コネクタが破損しても本体ごと買い替えずに済みます。温度上昇時には出力を自動で抑える制御回路も搭載し、約500サイクルの充放電を想定した設計です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル、ストラップ、USB-C 変換コネクタ(本製品専用)寸法(mm)ハンディファン:205×51×83、台座:96×35色ブラック質量(g)ハンディファン:275、台座:125出力USB-Cコネクタ出力:Max 5V=3Aリサイクル回数500回入力USB-Cコネクタ入力:Max 5V=3A連続使用時間ファン稼働:最大 6.5時間(風量: 弱)、ファン冷却プレート稼働:最大 1時間(風量: 弱)、※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。※冷却プレートをオンにすると稼働時間は短くなります。バッテリー3400mAh × 1pcs、定格容量:1600mAh(5V=3A)、台座USB-C入力:5V=3A充電時間99分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3400(3.6V/12.24Wh)
















![単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909298-250704-02.jpg)
![単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909289-250704-02.jpg)