カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • ADAM elements(15)
  • ホンダ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • IXYS(3)
  • XP POWER(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • マルエヌ(2)
  • VISHAY(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-1600」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・本体の充電はコンセントに挿すだけ・手軽に使える容量5000mAh・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 160使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約 2時間出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A使用可能回数約 1000回
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃