カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- Vベルト(省エネ)(7)
- Vベルト(スタンダード)(2)
- 農業機械(35)
- 測定用品(20)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
種類
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ブランド
- 三ツ星ベルト(4)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- KSフィルター(3)
- RS PRO(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- コガネイ(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Optibelt(1)
- brembo(1)
- STMicro(1)
- アライドテレシス(1)
- DiodesZetex(1)
- サードウェーブ(1)
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・DJ(ドライブジョイ)・BIGM(丸山製作所)・東和制電工業(TOWA)・KSフィルター・RS PRO・EXCEL(エクセル)・オーム電機・コガネイ・ナカバヤシ・Panasonic(パナソニック)・Optibelt・brembo・STMicro・アライドテレシス・DiodesZetex・サードウェーブ
「5v-950」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥7,798税込¥8,5781本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用
オーム電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束550ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リチウムイオン仕様。残量が分かるインジケータ付スイッチ付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)エコロジー商品省エネ
F-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P/950g)
サードウェーブ¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷本体重量が950gと軽量ながら、6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)のバッテリー駆動を実現。いつでも使える/どこにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 1000GB Gen4x4 NVMe●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時) 充電時間:約2時間20分(2%-100%)●プロセッサーテクノロジー:226V●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(2.1) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●附属品:ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)950最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
ノートPCクーラー 2WAY5FANスタンダード/クロ
ナカバヤシ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷合計5基ファンでしっかりと冷却します。PC周りを照らす白色LEDライト搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。ダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。用途合計5基のファンで裏面全面をしっかり冷却!寸法(mm)【ファン】120×120×20 (1基) / 60×60×15(4基)色クロ質量(g)845回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1200 +/- 10% RPM/ 2600 +/- 10% RPM電源USB DC5V 950mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×255×27適合サイズ11インチ~16インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン合計5基適正荷重(kg)~5角度調節7段階
スリムシリンダ DV40X950
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
DCギアモータ RS Pro 197 rpm 950Dシリーズ
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様出力スピード = 197 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済みRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 897 rpm 950Dシリーズ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様出力スピード = 897 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済みRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット ロッカケース
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷部品名称ガスケツト ロツカケース図解NoMPM-1350HK シリンダ,クランクケース(~2008年5月)部品_No.5、MGA182 シリンダ,クランクケース部品_No.6、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)シリンダ,クランクケース部品_No.6、MPM-950HK シリンダ,クランクケース部品_No.5、MPM-950HK シリンダ,クランクケース2部品_No.5、MPM-1350HK シリンダ,クランクケース(2008年6月~)部品_No.5
スパークプラグ(RCJ8Y)
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷部品名称スパークプラグ(RCJ8Y)図解NoMPM-1350HK 電装品(~2008年5月)部品_No.13、MPM-950HK 電装品2部品_No.13、MGA182 デンソウヒン,スタータ,ラベル,フゾクヒン部品_No.9、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)電装品部品_No.13、MPM-1350HK 電装品(2008年6月~)部品_No.13、MPM-950HK 電装品部品_No.13
ハーネス
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ハーネス図解NoMPM-1350HK 電装品(2008年6月~)部品_No.4、MPM-1350HK 電装品(~2008年5月)部品_No.5、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)電装品部品_No.5、MPM-950HK 電装品2部品_No.4、MPM-950HK 電装品部品_No.5、MGA182 デンソウヒン,スタータ,ラベル,フゾクヒン部品_No.4
フロートバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称フロートバルブ図解NoMPM-1350HK キャブレタ(~2008年5月)部品_No.10、FC420V キャブレタ部品_No.11、MPM-950HK キャブレタ部品_No.10
キンセツセンサマトメ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称キンセツセンサマトメ図解NoSSA-アルフア1005VT 操舵検出部品_No.5、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.19、SSA-アルフア1005MAT 操舵検出部品_No.5、SSA-V602C 操作検出部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-2部品_No.24、SSA-V602C-DX 操舵検出部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 操舵検出部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスルリンケージ部品_No.18、SSA-アルフア605MA 操舵検出部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク1部品_No.33、SSA-F617MAT ノズルリンク-2(SSA-F617MAT)部品_No.23、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.33、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.18、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスルリンケージ部品_No.18、SSA-アルフア605V 操舵検出部品_No.5
ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoMPM-950HK キャブレタ部品_No.25、FC420V キャブレタ部品_No.30、MPM-1350HK キャブレタ(~2008年5月)部品_No.25
ブラケットCP
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ブラケツトCP図解NoMPM-1350HK フューエルタンク,フューエルバルブ(~2008年5月)部品_No.1、MPM-950HK フューエルタンク,フューエルバルブ部品_No.1、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)フューエルタンク,フューエルバルブ部品_No.9
スプリング(ガバナ)
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷部品名称スプリング(ガバナ)図解NoMPM-950HK コントロール装置部品_No.6、MPM-1350HK コントロール装置(2008年6月~)部品_No.5、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.5、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.5、MPM-1350HK コントロール装置(~2008年5月)部品_No.6、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)コントロール装置部品_No.5
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoMPM-1350HK コントロール装置(2008年6月~)部品_No.9、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.13、MPM-1350HK コントロール装置(~2008年5月)部品_No.14、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.9、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)コントロール装置部品_No.13、MPM-950HK コントロール装置部品_No.14
ロツクキー
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷部品名称ロツクキー図解NoMPM-1350HK 電装品(2008年6月~)部品_No.7、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)電装品部品_No.7、FC420V 電装品部品_No.10、MPM-1350HK 電装品(~2008年5月)部品_No.7、MPM-950HK 電装品部品_No.7、MPM-950HK 電装品2部品_No.7
リングセット(ピストン)
BIGM(丸山製作所)¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷部品名称リングセツト(ピストン)図解NoMGA163 エンジン(FH480V-AE50)ピストン,クランクシャフト部品_No.3、MPM-950HK ピストン,クランクシャフト部品_No.3、MPM-1350HK ピストン,クランクシャフト(~2008年5月)部品_No.3
ピン(ピストン)
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷部品名称ピン(ピストン)図解NoMGA182 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.2、MPM-1350HK ピストン,クランクシャフト(~2008年5月)部品_No.2、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)ピストン,クランクシャフト部品_No.2、MPM-950HK ピストン,クランクシャフト2部品_No.2、MPM-1350HK ピストン,クランクシャフト(2008年6月~)部品_No.2、MPM-950HK ピストン,クランクシャフト部品_No.2、MGA210 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.2、MGA212 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.5
スイッチ
BIGM(丸山製作所)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷部品名称スイツチ図解NoMPM-1350HK 電装品(~2008年5月)部品_No.8、MPM-1350HK 電装品(2008年6月~)部品_No.8、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)電装品部品_No.8、MPM-950HK 電装品部品_No.8、MPM-950HK 電装品2部品_No.8
ノズルイタ 1.6(セラミツク)
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格1.6X18XT2.0部品名称ノズルイタ 1.6(セラミツク)図解NoSSA-α602 オプション部品_No.58、SSA-S1002(4)-1 オプション(1)部品_No.35、SSA-F617VT-1 オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板)部品_No.15、SSA-F615 V 希望付属品(1)部品_No.82、SSA-Z550 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-E500DX-120 オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.9、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.63、SSA-S610 -1 ノズル部品_No.42、BSA-950C -1シリーズ ノズル組立部品_No.5、SSA-F616V-1 オプション(1)部品_No.28、SSA-F616(4)-1 オプション(1)部品_No.28、BSA-950-1 -2シリーズ ノズル組立部品_No.5、SSA-Z601S ノズル部品_No.29、SSA-F616 オプション(1)部品_No.52、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.59、SSA-α601 ノズル(前)部品_No.28など
ガスケット マフラ
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷部品名称ガスケット マフラ図解NoMPM-950HK エアフィルタ,マフラ2部品_No.2、MGA182 エアクリーナ,マフラ,フューエルポンプ部品_No.14、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)エアフィルタ,マフラ部品_No.6、MPM-1350HK エアフィルタ,マフラ(~2008年5月)部品_No.10、MPM-950HK エアフィルタ,マフラ部品_No.10、MPM-1350HK エアフィルタ,マフラ(2008年6月~)部品_No.2
ガード
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷部品名称ガード図解NoMPM-950HK 冷却装置部品_No.7、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.7、MPM-1350HK 冷却装置(2008年6月~)部品_No.7、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)冷却装置部品_No.7、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.7