カテゴリ

  • 制御機器(20,596)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,174)
  • パソコン/周辺機器(4,420)
  • 自動車純正部品(3,552)
  • バイク純正部品(2,589)
  • 空調・照明・電設資材(1,701)
  • 測定用品(1,341)
  • 農業機械(1,156)
  • メカニカル部品(1,060)
  • 家電(1,017)
  • 電気材料(960)
  • オフィス家具(650)
  • カー用品(635)
  • バイク部品(601)
  • 作業服(534)
  • 梱包用品(520)
  • 科学研究・開発用品(457)
  • 電動工具(445)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(423)
  • 学童・教育用品(378)
  • 切削工具(289)
  • 防災用品(275)
  • 防犯用品(257)
  • 物流用品(253)
  • 油圧機器・油圧ホース(252)
  • 作業工具(246)
  • 機構部品(244)
  • FA担当者のオススメ新商品(234)
  • 整備工具・収納(232)
  • 自動車補修部品(222)
  • 安全用品(215)
  • 配管・水廻り設備部材(195)
  • 医療(172)
  • バッテリー・電装(149)
  • 船舶用品・漁業資材(140)
  • 事務用品(133)
  • 建築金物(131)
  • はんだ関連・静電気対策用品(113)
  • ねじ・ボルト・釘(108)
  • 溶接用品(105)
  • 店舗什器・備品(103)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(100)
  • トラック用品・パーツ(92)
  • ヘルスケア(88)
  • 清掃用品(76)
  • 建材・エクステリア(74)
  • 保管用品(70)
  • 厨房用品(68)
  • 測定関連サービス(67)
  • 卓上消耗品(62)
  • 住設機器(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 日用品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 安全保護具(45)
  • トラック純正部品(44)
  • 自転車部品(42)
  • エンジン工具(39)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • タイヤ・足回り(30)
  • 塗料(29)
  • 介護用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 空圧工具(26)
  • 理美容(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 安全標識(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 縫製用品(18)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 完成車(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • テープ(7)
  • マスク(7)
  • 農具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 手袋(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「5v」の検索結果

関連キーワード
61,543件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター5V2A モノタロウACアダプター5V2Aモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 Aratas(旧:omron)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2Aratas(旧:omron)(36件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 5V形NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
6,290税込6,919特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
G5V-1 DC12 omron(オムロン)G5V-1 DC12omron(オムロン)
329税込362
1個
当日出荷
FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合
長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成SPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)960コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
ACアダプタ5V2A メイワパーツACアダプタ5V2Aメイワパーツ
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
G5V-1 DC24 omron(オムロン)G5V-1 DC24omron(オムロン)
319税込351
1個
当日出荷
FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合
長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
FTDI Chip ケーブル TTL-232R-5V FTDI ChipFTDI Chip ケーブル TTL-232R-5VFTDI Chip
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
(ND5V)パツド MAZDA(マツダ)(ND5V)パツドMAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
ブラケット (BR5V) MAZDA(マツダ)ブラケット (BR5V)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
クリップ (GA5V) MAZDA(マツダ)クリップ (GA5V)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
マックスターウェッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト 5V形三ツ星ベルト
6,998税込7,698
1本
当日出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
形状5VRoHS指令(10物質対応)対応
(ND5V)チエツカー、ドア MAZDA(マツダ)(ND5V)チエツカー、ドアMAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5Vマリンテック
2,398税込2,638
1式
当日出荷
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
クリップ (BN5V) MAZDA(マツダ)クリップ (BN5V)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
プロテクター (BR5V) MAZDA(マツダ)プロテクター (BR5V)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
コード ショート (BR5V) MAZDA(マツダ)コード ショート (BR5V)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ACアダプター 5V bitstrong(ビットストロング)ACアダプター 5Vbitstrong(ビットストロング)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
メーター セット (B05V) MAZDA(マツダ)メーター セット (B05V)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
(ND5V)ハーネス、エミツシヨン MAZDA(マツダ)(ND5V)ハーネス、エミツシヨンMAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (BN5V) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (BN5V)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ブラケット ハーネス (BR5V) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (BR5V)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
(ND5V)ブラケット、ハーネス MAZDA(マツダ)(ND5V)ブラケット、ハーネスMAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT結合ベルト 5VシリーズDONGIL RUBBER BELT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
USBCpow 5V用 akita11USBCpow 5V用akita11
449税込494
1個
5日以内出荷
USB Type-Cコネクタから5Vを給電するモジュール。USB出力のACアダプタやモバイルバッテリーから、USB Type-Cコネクタのケーブルで接続して使用します。出力電圧は5Vで、供給できる電流は接続するACアダプタなどの規格によります。
仕様●受電側端子:USB Type-C●給電側端子:2.54mmピッチ端子(ピンヘッダやビニール線などで引き出して使用してください)●給電側電圧:5V(最大3A、ACアダプタなどの仕様による)●【資料】●サポートページ(使い方などを掲載しています)アズワン品番67-0391-48
ダンパーリヤー (BR5V) MAZDA(マツダ)ダンパーリヤー (BR5V)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(ND5V)コード、シヨート MAZDA(マツダ)(ND5V)コード、シヨートMAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (BR5V) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BR5V)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5Vセルスター(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
スポイラーリヤー (BR5V) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (BR5V)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-05V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-05V-1JST(日本圧着端子製造)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)14.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
ハーネス フロント (1K5V) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K5V)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ダンパー(L) フロント (BR5V) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (BR5V)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K5V) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K5V)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
部品 電子ハンドグラインダ GP5V HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ハンドグラインダ GP5VHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
(1K5V-)ガスケット,シリンダーヘッド MAZDA(マツダ)(1K5V-)ガスケット,シリンダーヘッドMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(1K5V)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K5V)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
レバー セレクト (GA5V) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (GA5V)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
...
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
"5v" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷