カテゴリ

  • 制御機器(7,614)
  • パソコン/周辺機器(3,477)
  • 空調・照明・電設資材(1,497)
  • 農業機械(1,144)
  • 測定用品(987)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(813)
  • 家電(714)
  • バイク部品(595)
  • カー用品(555)
  • オフィス家具(553)
  • 電気材料(542)
  • メカニカル部品(526)
  • 作業服(393)
  • 電動工具(357)
  • 切削工具(278)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(264)
  • 防災用品(206)
  • 油圧機器・油圧ホース(204)
  • 機構部品(201)
  • 自動車補修部品(190)
  • 作業工具(182)
  • 防犯用品(172)
  • 学童・教育用品(167)
  • 船舶用品・漁業資材(135)
  • 安全用品(134)
  • 梱包用品(128)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • 事務用品(123)
  • バッテリー・電装(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(99)
  • 店舗什器・備品(91)
  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • 物流用品(85)
  • 溶接用品(80)
  • 建築金物(78)
  • トラック用品・パーツ(77)
  • はんだ関連・静電気対策用品(58)
  • ヘルスケア(52)
  • 医療(50)
  • 保管用品(46)
  • 住設機器(44)
  • 厨房用品(43)
  • 清掃用品(42)
  • 安全保護具(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 日用品(38)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 自転車部品(36)
  • エンジン工具(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • タイヤ・足回り(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 理美容(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 介護用品(18)
  • 縫製用品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 空圧工具(13)
  • 安全標識(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 塗料(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 研磨材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農具(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • テープ(4)
  • 手袋(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)

「5v」の検索結果

関連キーワード
23,989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 5V形NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
ACアダプタ5V2A メイワパーツACアダプタ5V2Aメイワパーツ
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5Vマリンテック
2,398税込2,638
1式
当日出荷
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
ACアダプター 5V bitstrong(ビットストロング)ACアダプター 5Vbitstrong(ビットストロング)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5Vセルスター(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
部品 電子ハンドグラインダ GP5V HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ハンドグラインダ GP5VHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
5Vソレノイド(7.5Ω) タカハ機工5Vソレノイド(7.5Ω)タカハ機工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は7.5Ωで連続通電が可能です。
型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)3電流(mA)600抵抗値(Ω)7.5
小型リレーボードキット(5V用) エレキット小型リレーボードキット(5V用)エレキット(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約35電源電圧(V)DC4-5入力感度約2V(min)容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC再生紙使用マーク適合
ACアダプター 5V 1A ブロードウォッチACアダプター 5V 1Aブロードウォッチ
899税込989
1個
当日出荷
USB対応製品を充電できるアダプター
用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際にブラック質量(g)50ポート数1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力電圧(V)5
SNS パワーシーブ 5V5本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V5本掛カネミツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数5
部品 タッパ UT5V HiKOKI(ハイコーキ)部品 タッパ UT5VHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
RAZZO5V バイザー LEAD(リード工業)RAZZO5V バイザーLEAD(リード工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
リード工業(LEAD) 。X-AIR RAZZO-V (ラッツォ 5)用バイザー(RAZZO-V専用バイザー)
適合X-AIR RAZZO-V (ラッツォ-5)マットブラック
FITシリーズ用 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)FITシリーズ用 5V ACアダプタCONTEC(コンテック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-5カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から87日以内出荷
溝数5総幅(mm)95.4溝の形5V
ACアダプター5V15DC タジマツール(TJMデザイン)ACアダプター5V15DCタジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
LEDワークライトR601専用充電器
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリーコード長さ(cm)100
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
4,398税込4,838
1式
当日出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形5Vベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
SNS パワーシーブ 5V6本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V6本掛カネミツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数6
SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V4本掛カネミツ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
溝の形5V溝数4
USB充電器 5V/2A 1ポート JTTUSB充電器 5V/2A 1ポートJTT
709税込780
1個
当日出荷
持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応
寸法(mm)約31×58×22ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
SNS パワーシーブ 5V8本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V8本掛カネミツ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数8
5V小型リレー 接点容量:2A GB[制御機器]5V小型リレー 接点容量:2AGB[制御機器]
139税込153
1個
3日以内出荷
5V小型リレー
接点1回路C接点コイル電圧(V)5
スイッチング電源(5V/50W) MEAN WELLスイッチング電源(5V/50W)MEAN WELL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
定格出力電流(A)DC10入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~10電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)83時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V3本掛カネミツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数3
マックスターウエッジプーリ 5V 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V三ツ星ベルト
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
種類ウエッジプーリ
STB ブッシングシーブ 5V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-6カネミツ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
溝数6総幅(mm)112.9溝の形5V
STB ブッシングシーブ 5V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-2カネミツ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
溝数2溝の形5V
STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-8カネミツ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝数8総幅(mm)147.9溝の形5V
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
999税込1,099
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-4カネミツ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形5V
STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3カネミツ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
溝数3溝の形5V
ステッピングモータドライバーキット(USB5V) ICOMESステッピングモータドライバーキット(USB5V)ICOMES
48,980税込53,878
1台
当日出荷
小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。トラスコ品番855-2892セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)材質(本体)樹脂質量(g)1042018年トラスコ掲載ページ2 0088
microUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A) Physical Computing LabmicroUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A)Physical Computing Lab
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
Tinker Board用電源セット(Tinker Board最大負荷検証済み) 本電源セットは、ASUS製Tinker Board用の電源アダプターです。Tinker Boardの最大負荷稼働テストをPhysical Computing Labで実施しており、大容量を必要とするTinker Boardですが、最大負荷で使用しても電源の問題がありません。
セット内容AC電源アダプター(5V/3.0A)、スイッチ付き専用電源ケーブル(1.1m)
STB ブッシングシーブ 5V-10 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-10カネミツ
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
溝数10総幅(mm)182.9溝の形5V
ACアダプター USB Type-C端子出力 5V bitstrong(ビットストロング)ACアダプター USB Type-C端子出力 5Vbitstrong(ビットストロング)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状USB-TypeC入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)120
...