カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(1)

「5v2650」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • 結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT

    結合ベルト 5Vシリーズ

    DONGIL RUBBER BELT
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    3日以内出荷
  • e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    e-POWER ウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
    種類ウエッジベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)16角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形5V
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    ¥65,600税込¥72,160
    1台
    翌日出荷
    樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
    用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
  • マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    6日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7271-78
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464アズワン品番65-7269-16
関連キーワード
26650 電池特集