カテゴリ

  • 制御機器(1,928)
  • 測定用品(179)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • メカニカル部品(69)
  • 農業機械(61)
  • 自動車純正部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 家電(35)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 学童・教育用品(23)
  • 電気材料(22)
  • 照明(17)
  • 防災用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • カー用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 梱包用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v500」の検索結果

関連キーワード
2,702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180関連資料(0.77MB)ベルト形5V
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
(24335)ダイオード ニッサン(24335)ダイオードニッサン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
(46585)リターン スプリング ニッサン(46585)リターン スプリングニッサン
419税込461
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(27795)コントロール バルブ ニッサン(27795)コントロール バルブニッサン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(24225)クリップ ニッサン(24225)クリップニッサン
449税込494
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(48365)ワッシャー、プレーン ニッサン(48365)ワッシャー、プレーンニッサン
209税込230
1個
4日以内出荷
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 500MA 8DIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
(90900)フィニッシャー アッセンブリー,バック ドア ニッサン(90900)フィニッシャー アッセンブリー,バック ドアニッサン
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ホース,ヒーター アウトレット ニッサンホース,ヒーター アウトレットニッサン
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(67915)ダツシユボード ニッサン(67915)ダツシユボードニッサン
489税込538
1個
3日以内出荷
(48935)ボルト ニッサン(48935)ボルトニッサン
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(16635)インシュレータ、インジェクタ ニッサン(16635)インシュレータ、インジェクタニッサン(1件のレビュー)
889税込978
1袋(2個)
5日以内出荷から10日以内出荷
(87615)ボルト,スペシヤル ニッサン(87615)ボルト,スペシヤルニッサン
419税込461
1個
4日以内出荷
(11298)ボルト ニッサン(11298)ボルトニッサン
349税込384
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
(11128)ドレーン プラグ ニッサン(11128)ドレーン プラグニッサン
660税込726
1袋(10個)
5日以内出荷
(32815)フォーク ロッド ニッサン(32815)フォーク ロッドニッサン
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(32205)メイン スペーサー ニッサン(32205)メイン スペーサーニッサン
2,245税込2,470
1袋(5個)
5日以内出荷
(24315)ブラケット ニッサン(24315)ブラケットニッサン
789税込868
1個
5日以内出荷
(13505)ボルト、フロント カバー ニッサン(13505)ボルト、フロント カバーニッサン
3,898税込4,288
1袋(10個)
5日以内出荷から11日以内出荷
(44051)レバー、トグル LH ニッサン(44051)レバー、トグル LHニッサン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
(24820)スピード メーター ニッサン(24820)スピード メーターニッサン(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(11332)ブラケット ニッサン(11332)ブラケットニッサン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(11215)ストッパー ニッサン(11215)ストッパーニッサン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(11320)インシュレエター ニッサン(11320)インシュレエターニッサン(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(68935)クランプ,クラスター リツド ニッサン(68935)クランプ,クラスター リツドニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(92575)グロメツト,ダツシユ ニッサン(92575)グロメツト,ダツシユニッサン
819税込901
1個
5日以内出荷
(20585)クランプ ニッサン(20585)クランプニッサン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
バンパー フロント (BN5V) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (BN5V)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
(11274)ブラケット、エンジン ニッサン(11274)ブラケット、エンジンニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(16528)エア クリーナー ASSY ニッサン(16528)エア クリーナー ASSYニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(85045)カバー ジヨイント,LH ニッサン(85045)カバー ジヨイント,LHニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...