カテゴリ

  • 制御機器(349)
  • 梱包用品(231)
  • 農業機械(227)
  • 測定用品(140)
  • 電気材料(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(25)
  • バイク部品(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 防災用品(13)
  • 自動車純正部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(7)
  • 照明(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「5v600」の検索結果

1,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180関連資料(0.77MB)ベルト形5V
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
(26165)フラッシャーランプ ニッサン(26165)フラッシャーランプニッサン
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(28945)クランプ、アンテナ コード ニッサン(28945)クランプ、アンテナ コードニッサン
198税込218
1個
5日以内出荷
(17235)コントロール ニッサン(17235)コントロールニッサン
499税込549
1個
5日以内出荷
(B6555)コンビネーション レンズ ニッサン(B6555)コンビネーション レンズニッサン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
CD Series(CDM2B25V) SMCCD Series(CDM2B25V)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)椿本チエイン
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
モータータイプモータなし
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
449,800税込494,780
1個
10日以内出荷から49日以内出荷
CM Series(CM2B25V) SMCCM Series(CM2B25V)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25VSMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダ SMCCM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダSMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
CD Series(CDM2BZ25V) SMCCD Series(CDM2BZ25V)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
集電アーム 5P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P60A600VPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25VSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3WRECOM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 8 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃
仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7734アズワン品番65-7224-29
AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W XP POWERAC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3WXP POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-20
CD Series(CDM2L25V) SMCCD Series(CDM2L25V)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
集電アーム 5P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P30A600VPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
定格電圧(V)5P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500
Recom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277 RECOMRecom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277RECOM
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 600mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●効率: 70%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDM2UZ25V) SMCCD Series(CDM2UZ25V)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入RECOM
23,980税込26,378
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-27
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600T STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600TSTMicro
5,798税込6,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600B-TR STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600B-TRSTMicro
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 6.73×6.22×2.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 5μA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
変流器 入力電流:6000A 6000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:6000A 6000:5 表面実装シュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5V600 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V600 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
仕様●巻数比:6000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:6000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7321-34
TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
極数 = 5オス/メス = プラグシリーズ = Universal MATE-N-LOKタイプ = MATE-N-LOK実装タイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 V ac行数 = 1接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
819税込901
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
91,980税込101,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
タイプMATE-N-LOK極数5シリーズUniversal MATE-N-LOK定格電圧600 V ac行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスプラグ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
600W 15V 5% UNIDIR SMB TVS VISHAY600W 15V 5% UNIDIR SMB TVSVISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 5A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 5A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクションSTMicro
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 110A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
600W 7.0V 5% BIDIR SMB TVS VISHAY600W 7.0V 5% BIDIR SMB TVSVISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
600W 70V 5% BIDIR SMB TVS VISHAY600W 70V 5% BIDIR SMB TVSVISHAY
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-5 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-5EATON(イートン)
39,980税込43,978
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様定格電流 = 5Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン電流(A)5
ACクランプメーター HIOKI(日置電機)ACクランプメーターHIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
...