カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
    • ガソリン/ディーゼル用(7)
    • ガソリン専用(3)
  • 自動車純正部品(11)
    • トヨタ純正品番先頭0(1)
  • パソコン/周辺機器(1,092)
  • 制御機器(528)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
  • メカニカル部品(85)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 防災用品(84)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 切削工具(58)
  • カー用品(48)
  • 機構部品(38)
  • 家電(36)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 測定用品(29)
  • 農業機械(27)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • バイク純正部品(22)
  • 梱包用品(22)
  • バイク部品(19)
  • 安全用品(19)
  • 建築金物(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 物流用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 作業工具(11)
  • 清掃用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 防犯用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電気材料(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 縫製用品(4)
  • 理美容(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-20」の検索結果

2,818件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (08880)CASTLE SN 5W-20 トヨタ

    (08880)CASTLE SN 5W-20

    トヨタ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
  • Magnatec  5W-20 SP カストロール

    Magnatec 5W-20 SP

    カストロール(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(1L)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル 5W-20推奨車の省燃費性能を十分に発揮させます。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。 0W-20推奨車にもご使用いただけます。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • セメント抵抗 5W 20Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 20Ω

    TAKMAN
    ¥159税込¥175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)20入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入) TAKMAN

    セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入)

    TAKMAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)20定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 巻線 抵抗器 5W 20kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線 抵抗器 5W 20kΩ ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器。Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用
    仕様●抵抗:20kΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃アズワン品番65-7160-60
  • ナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    ブルー
    レッド
    グリーン

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥94~税込¥103~
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • mt マスキングテープ マットブラック カモ井加工紙

    mt マスキングテープ マットブラック

    カモ井加工紙
    ¥639税込¥703
    1巻
    当日出荷
    幅広タイプだから、収納BOXやノートの表紙など広い面のデコレーションに便利。
    材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)7
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(42件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ソフトナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商
    グリーン
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    ホワイト
    レッド

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • mt マスキングテープ マットホワイト カモ井加工紙

    mt マスキングテープ マットホワイト

    カモ井加工紙
    ¥639税込¥703
    1巻
    当日出荷
    幅広タイプだから、収納BOXやノートの表紙など広い面のデコレーションに便利。
    材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)7
  • ソフトポリウレタンチューブ SMC
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    グリーン
    レッド
    クリア
    ホワイト

    ソフトポリウレタンチューブ

    SMC(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。極軟質
    最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
  • 耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    耐摩耗チューブ (TUZ~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • プッシュターンリベット(黒)(小箱) ニフコ

    プッシュターンリベット(黒)(小箱)

    ニフコ(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    色クロ
  • ハンドタップ(#2中) W SKC

    ハンドタップ(#2中) W

    SKC(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    オレンジ
    レッド
    グレー
    パープル
    +6

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU1~) SMC
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    レッド
    グレー
    パープル
    +6

    ポリウレタンチューブ (TU1~)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMC
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    オレンジ
    レッド
    グレー
    パープル
    +6

    ポリウレタンチューブ (TU0805~)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • 導電性両面テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性両面テープ

    日本ジッパーチュービング
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室中折れドアSF型 TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折れドアSF型

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)適合木造材質アルミ形材吊元上下ヒンジ部品を抜き差しすることで変更可能。(出荷時は浴室から見て右吊元)パネルデザイン無し樹脂パネル
  • TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMC
    イエロー
    ブルー
    グリーン
    レッド
    オレンジ
    ホワイト
    クリア
    +5

    ポリウレタンチューブ (TIUB~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • Syntium 3000 5W30 20L Petronas

    Syntium 3000 5W30 20L

    Petronas
    ¥60,980税込¥67,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジン保護性と省燃費性を高次元で両立した高性能オイル。優れた酸化安定性によりエンジンオイルの粘度変化を抑制し、長期間にわたりエンジンを確実に保護します。省燃費性と耐久性を両立し、モータースポーツ走行にも対応するマルチユースな高性能オイルです。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。NAエンジンでのモータースポーツユースに対応。5W-30推奨のターボチャージャーやスーパーチャージャー等の過給器付きエンジンにも対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
    材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
  • ハンドタップ(#3上)  W SKC

    ハンドタップ(#3上) W

    SKC(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • LEADER DL1 5W30 20L REPSOL

    LEADER DL1 5W30 20L

    REPSOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX T/SPEED 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 5W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    欠品中
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンドタップ(#1先) W SKC

    ハンドタップ(#1先) W

    SKC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Syntium 800 5W30 20L Petronas

    Syntium 800 5W30 20L

    Petronas
    ¥49,980税込¥54,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジンコンディションを常に最適に保つ省燃費オイル。街中でのストップ&ゴーや渋滞などの走行環境下でも確実にエンジンを保護し、省燃費性も確保したマルチユースオイルです。高年式車両へのオイル消費対策にも使用可能です。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。市内走行からモータースポーツユースまで幅広く対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ

    SMC
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(20m)
    3日以内出荷
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
    用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    色白材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
  • 平型ジャバラ CFシリーズ ナベル

    平型ジャバラ CFシリーズ

    ナベル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
  • 難燃性FR2層チューブ TRB SMC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    難燃性FR2層チューブ TRB

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
    材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
  • ループパンチ LP ワタナベ工業

    ループパンチ LP

    ワタナベ工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻
    3日以内出荷
    表面がループタイプのパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。
    用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。厚さ(mm)約5長さ(m)20材質(裏)SBRコーティング材質(表)ポリエステル100%生産国日本製