カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- ガソリン/ディーゼル用(2)
- ガソリン専用(3)
- パソコン/周辺機器(893)
- 制御機器(136)
- 防災用品(70)
- 空調・照明・電設資材(67)
- 切削工具(51)
- カー用品(40)
- 農業機械(27)
- 測定用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 学童・教育用品(23)
- メカニカル部品(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 家電(21)
- バイク部品(19)
- 機構部品(17)
- 安全用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 溶接用品(13)
- 電動工具(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 自動車補修部品(12)
- 物流用品(9)
- 事務用品(7)
- 作業工具(7)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防犯用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 日用品(5)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- テープ(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 理美容(3)
- 建築金物(3)
- 介護用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- カストロール(3)
- AUKEY(オーキー)(20)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- CIO(65)
- Dynabook(46)
- ELPA(31)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
- Jackery(ジャクリ)(22)
- MOTTERU(27)
- NEC(94)
- omron(オムロン)(18)
- OWLTECH(オウルテック)(38)
- StarTech.com(29)
- YAMAZEN(山善)(19)
- エアージェイ(46)
- オーム電機(39)
- カシムラ(26)
- サンワサプライ(68)
- 多摩電子(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「5w-20」の検索結果

Magnatec 5W-20 SP
カストロール(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか7日以内出荷から9日以内出荷低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル 5W-20推奨車の省燃費性能を十分に発揮させます。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。 0W-20推奨車にもご使用いただけます。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入)
TAKMAN¥5,598税込¥6,1581袋当日出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)20定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
フッ素ゴムシート
ノーブランド(16件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
mt マスキングテープ マットブラック
カモ井加工紙¥639税込¥7031巻当日出荷幅広タイプだから、収納BOXやノートの表紙など広い面のデコレーションに便利。材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)7
シリコーン スポンジゴム
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54







タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
シリコーン スポンジゴム テープ付
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
mt マスキングテープ マットホワイト
カモ井加工紙¥639税込¥7031巻当日出荷幅広タイプだから、収納BOXやノートの表紙など広い面のデコレーションに便利。材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)7
導電性両面テープ
日本ジッパーチュービング¥22,980税込¥25,2781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応
CR(クロロプレンゴム)シート
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚7日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
LEADER DL1 5W30 20L
REPSOL¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白
千代田通商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適色白材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
ジップラップ
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から5日以内出荷専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用
シマブン(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。用途プールの排水溝材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)長さ(mm)1000高さ(mm)25
ジップラップ(工具付セット)
千代田通商¥6,999~税込¥7,699~1個4日以内出荷から5日以内出荷専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
AF-Fシリーズ 平型ジャバラ
ナベル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から42日以内出荷材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1色(支持板)黒![メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622971-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 20Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20![メタルクラッド抵抗 25W 200Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622998-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 200Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)200
プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用
シマブン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 清掃時、巻取り収納が可能です。 連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。用途プールの排水溝材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)長さ(mm)1000高さ(mm)25![USB-C ⇔ DC 20種類変換コネクタケーブル [充電 /1.2m /PD65W] ノートPC用 PDX-65W20 YouZipper](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328290-260930-02.jpg)
USB-C ⇔ DC 20種類変換コネクタケーブル [充電 /1.2m /PD65W] ノートPC用 PDX-65W20
YouZipper¥2,598税込¥2,8581式8日以内出荷PD65W電圧可変式トリガーケーブル DC20プラグセット。20種類のプラグと電圧可変式のType-C PDトリガーケーブルで、最大100種類の組み合わせが出来るノートパソコン充電変換アダプターセット。付属品5V/9V/12V/15V/20V可変トリガー,20種DC変換プラグケーブル長(m)1.2プラグ【付属】[11×50(Lenovo,NEC四角型)]79×55,74×50,63×30,60×44,55×25,55×21,55×19,55×17,55×15,50×30,50×25,50×21,48×17,45×30,40×17,40×135,35×135,30×11,25×07
エンドミル
イスカル¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
メガタッチチューブ 4mmX20m 白
千代田通商¥1,198税込¥1,3181巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-2408材質ポリウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
エンドミル ミルラッシュ
テグテックジャパン¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ
イスカル¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から30日以内出荷縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。 切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。 縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。用途T溝加工仕様イスカルXその他ミーリング/カッター材質IC910、IC928
...































![メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622971-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 200Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622998-251222-02.jpg)
![USB-C ⇔ DC 20種類変換コネクタケーブル [充電 /1.2m /PD65W] ノートPC用 PDX-65W20 YouZipper](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328290-260930-02.jpg)