カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(670)
- 切削工具(306)
- パソコン/周辺機器(81)
- 制御機器(78)
- 測定用品(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 農業機械(66)
- 作業工具(30)
- メカニカル部品(24)
- 物流用品(20)
- 機構部品(16)
- 研磨材(15)
- バイク部品(14)
- 自転車部品(12)
- 保管用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 家電(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 自動車補修部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- テープ(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 電動工具(5)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 食品・飲料(4)
- 梱包用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 厨房用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(575)
- コガネイ(63)
- エスコ(60)
- FKD(フクダ精工)(58)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(52)
- 東和制電工業(TOWA)(44)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 大洋ツール(35)
- StarTech.com(34)
- 第一計器(23)
- EIKO(栄工舎)(23)
- 三菱マテリアル(21)
- 八幡ねじ(19)
- OHSATO(大里)(17)
- サンコーテクノ(16)
- 九飛勢螺(13)
- NAC(長堀工業)(11)
- 三洋工具(11)
- イスカル(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「5x60」の検索結果

スクリユ 5X60
BIGM(丸山製作所)¥39税込¥431個8日以内出荷部品名称スクリユ 5X60図解NoMDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.42、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.42
スクリュ5X60
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041セット(10個)8日以内出荷規格5X60図解NoOS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ5X60_No.32、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28
ボルト 5X60
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷図解NoGD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 ボルト 5X60_No.46、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.46、MDJ31-9 -A キャブレタ,マフラ部品_No.46
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥824特価1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥639税込¥7031袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥619税込¥6811袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(6個)当日出荷から4日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥509税込¥5601袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥234税込¥2571パック(4本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥409税込¥4501パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥389税込¥4281パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥659税込¥7251パック(19個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥889税込¥9781パック(25本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ5
バンドー化学(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンスリング 両端アイ形
シライ¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から14日以内出荷豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,010税込¥1,1111パック(25本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カットマンテル キーリング付
ひめじや(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!全長(mm)約600
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥1,139税込¥1,2531パック(40本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥299税込¥3291パック(25本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥64税込¥701本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥289税込¥3181パック(25本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥549税込¥6041袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
平行ピン 公差h7 少量パック
八幡ねじ¥300税込¥3301パック(6個)当日出荷から4日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥467税込¥5141パック(20本)翌日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーピン 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥380税込¥4181パック(6個)当日出荷から3日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥900税込¥9901パック(6個)当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
...