カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
「5x7l651」の検索結果

レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005
UNIVET¥22,980税込¥25,2781個当日出荷幅広い範囲のレーザー波長に対して高い保護等級を有しています。EN規格適合の信頼性の高いレーザー用保護メガネです。メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。用途レーザー光線からの目の保護に。仕様メガネ併用可否:○、ツル調整:○トラスコ品番698-9378材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド長さ(mm)148幅(mm)157高さ(mm)62レンズ色グリーン適合規格EN207、EN208適合波長(nm)790~1090(OD値8)フレーム色ホワイト可視光線透過率(%)33テンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.5