レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005
幅広い範囲のレーザー波長に対して高い保護等級を有しています。
EN規格適合の信頼性の高いレーザー用保護メガネです。
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。
ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
- 用途
- レーザー光線からの目の保護に。
- 仕様
- メガネ併用可否:○、ツル調整:○
- トラスコ品番
- 698-9378
- 材質
- レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
- 長さ(mm)
- 148
- 幅(mm)
- 157
- 高さ(mm)
- 62
- レンズ色
- グリーン
- 適合規格
- EN207、EN208
- 適合波長(nm)
- 790~1090(OD値8)
- フレーム色
- ホワイト
- 可視光線透過率(%)
- 33
- テンプル色
- ホワイト
- レンズ厚さ(mm)
- 2.5
- 内容量
- 1個
注意
※必ずEN207規格で規定されたレーザー波長範囲でご使用ください。メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ















