カテゴリ
- 制御機器(577)
- 補修用パーツ(9)
- 空調・照明・電設資材(90)
- 電設用補修材(2)
- 塗料(5)
- 多用途(1)
- ラッカースプレー(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 電気材料(25)
- バイク部品(21)
- 農業機械(16)
- 自動車補修部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 内外電機(7)
- 日東工業(165)
- ネグロス電工(35)
- サンデーペイント(1)
- トウペ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 神東塗料(2)
- 河村電器産業(301)
- コガネイ(59)
- カナフジ電工(51)
- IDEC(和泉電気)(37)
- 南電機(26)
- 篠原電機(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- omron(オムロン)(13)
- 大日製作所(10)
- NTB(8)
- パトライト(PATLITE)(6)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5y7/1」の検索結果

補正用塗料(タッチアップペイント)
内外電機(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
D40 ガイロカン付ランナー
岡田装飾金物¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター用端末保護キャップ
カナフジ電工¥3,998~税込¥4,398~1箱(10組)3日以内出荷セパレーターの端末を保護するキャップです。備考1組品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン¥998~税込¥1,098~1袋(10個)ほか4日以内出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色アイボリー
配電盤・キャビネット補修用スプレー
サンデーペイント(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。用途配電盤・キャビット補修用。トラスコ品番818-6295色ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)主成分アクリルラッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
シリコーンコーティングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,597税込¥10,5571個4日以内出荷から5日以内出荷シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
DKF233
大日製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。塗装色は、マンセル5Y7/1。簡単な構造でメンテナンスが容易です。用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40(パネル表示部)定格電圧(V)250構造標準準拠規格電気用品安全法取付け方法埋込ボタン数2ヒータ定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護有定格使用電圧(V)250極数(P)3適合電動機(kW)2.2
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバーバンド
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1箱(10個)ほか3日以内出荷本体にカバーを固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックス
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップ
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1箱(10個)3日以内出荷本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用)
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用)
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 壁面取付金具
カナフジ電工¥309~税込¥340~1個3日以内出荷本体を壁面に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクター
カナフジ電工¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)3日以内出荷本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用
カナフジ電工¥269~税込¥296~1個3日以内出荷本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) ハンガー(吊り金具)
カナフジ電工¥689~税込¥758~1個3日以内出荷ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名75
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクター
カナフジ電工¥549~税込¥604~1個3日以内出荷本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名共通部品
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド
カナフジ電工¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)3日以内出荷本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名75
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド
カナフジ電工¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)3日以内出荷本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。ステンレス製
ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ
カナフジ電工¥309~税込¥340~1組3日以内出荷本体端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。付属品CE-9-1…1組又はEE-9-1…1組付品名75
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片開き
ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス
カナフジ電工¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷本体に各種コンセントを取付けるため使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。付属品CE-9-1…2組又はEE-9-1…2組付品名75
...