カテゴリ

  • 測定用品(2,037)
  • 農業機械(1,699)
  • 物流用品(747)
  • パソコン/周辺機器(736)
  • 制御機器(683)
  • 作業工具(619)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
  • バイク部品(204)
  • ねじ・ボルト・釘(203)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • 事務用品(115)
  • 家電(110)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 自動車補修部品(86)
  • メカニカル部品(74)
  • 切削工具(72)
  • 機構部品(67)
  • 防災用品(67)
  • 建築金物(67)
  • 電気材料(64)
  • 安全標識(62)
  • 学童・教育用品(62)
  • 防犯用品(60)
  • 電動工具(60)
  • 自動車純正部品(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • オフィス家具(46)
  • 保管用品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 店舗什器・備品(34)
  • トラック純正部品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 塗料(29)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 梱包用品(27)
  • 厨房用品(26)
  • 介護用品(26)
  • バッテリー・電装(26)
  • カー用品(26)
  • 作業服(26)
  • 測定関連サービス(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 日用品(20)
  • 安全用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • バイク純正部品(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 清掃用品(16)
  • 溶接用品(14)
  • 医療(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 縫製用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 住設機器(9)
  • 食品・飲料(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 研磨材(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 空圧工具(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 完成車(2)
  • テープ(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)

「6 1/2×2-3」の検索結果

9,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ) ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
  • 61/2×2-3HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-3HL 空気入りタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
  • 301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ 石川製作所

    301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ

    石川製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
    仕様空気入りタイヤのみ適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
  • ノーパンクタイヤ TRUSCO

    ノーパンクタイヤ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
    適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
  • ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
  • ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    ノーパンクタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(206件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
    適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • 300シリーズ空気入りキャスター 石川製作所

    300シリーズ空気入りキャスター

    石川製作所
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
    適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
  • 空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪のみ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
  • 空気入りタイヤ ナンシン

    空気入りタイヤ

    ナンシン(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ交換用
    材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
  • ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
    材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
  • ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤセット HARAX(ハラックス)

    ノーパンクタイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
    トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
  • 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
  • DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本バルブ形式英式
  • 空気入車輪のみ モノタロウ

    空気入車輪のみ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
    用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830車輪タイプ空気入りプライ2
  • 61/2×2-4HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-4HL 空気入りタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
  • ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在車付

    ヨドノ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボンベ台車200kg標準型(酸素・アセチレンボンベ二本積用) TRUSCO

    ボンベ台車200kg標準型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    手軽に使える2輪タイプです。
    用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)トラスコ品番285-2454材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)22オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)310すくい板幅(mm)610
  • 金具 固定 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 固定 産業車輛用

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 金具 旋回 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 旋回 産業車輛用

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストッパーなし
  • ソルボスパイクタフガード ソルボ

    ソルボスパイクタフガード

    ソルボ(2件のレビュー)
    819税込901
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。
    用途スパイク専用突き上げ防止インソール。材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)ブラック
  • 絶縁スリムドライバー(-) GEDORE

    絶縁スリムドライバー(-)

    GEDORE
    649税込714
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
  • HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLK型 産業車輌用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ固定車付

    ヨドノ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 車輪

    ヨドノ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
  • 空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ

    空気入りタイヤ 車輪

    ヨドノ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
  • つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用 八幡ねじ

    つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
    付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本仕様2バイヨウ材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
  • ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一括スイッチ付きの6口USB電源タップです。AC差込口6口、USB Type-C(TM)ポート2口(USB Power Delivery)、USB-Aポート1口を搭載し、スマホ、タブレット、ノートPC周辺機器の充電と接続をまとめられます。雷ガード、ほこり防止シャッター付き、強力マグネットも搭載しているためデスク下やスチールラックにもすっきり設置できます。
    用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
  • 空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ

    空気入りタイヤ 自在金具付き

    ヨドノ
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気入りタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    空気入りタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAC-06-472 シリーズ コーセル

    EAC-06-472 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • サンボックス#6、#9フタ サンコー(三甲)

    サンボックス#6、#9フタ

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サンボックスフタ適合表
    適合サンボックス #5-3、#6、#6A-1、#6A-3(PP)、#6B、#6B-2、#6B-3、#6B-4、#9A-1、#9A-2、#9B、#9B-4、#9B-8、#12-4材質PP外寸(mm)368×278×22嵌合商品サンボックス #9A-2 細目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)368×278×22
  • 駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付変換アダプター6個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • ソケットレンチビットセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチビットセット(6角タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
...