「6-ロブ」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) サイマコーポレーションTRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )サイマコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト材質
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーションピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)サイマコーポレーション(22件のレビュー)
799税込879
1パック(5本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(29件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 6ロブ穴用L型レンチ(工具) アキュレイトスリムヘッド・スクリュー シックスロブ 6ロブ穴用L型レンチ(工具)アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(1個)
4日以内出荷
寸法d1(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セットモノタロウ(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(11本組)
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
6ロブ用ハンドドライバー4本セット T4/T5/T6/T8 サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバー4本セット T4/T5/T6/T8サイマコーポレーション
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
青・黒・黄・緑サイズT4/T5/T6/T8ドライブサイズT4,T5,T6,T8適合レンチT4,T5,T6,T8RoHS指令(10物質対応)対応
いたずら防止ねじ用ビット TRUSCOいたずら防止ねじ用ビットTRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
6-ロブ用ロングビット(TRF/いたずら防止ねじ用)(小箱) サイマコーポレーション6-ロブ用ロングビット(TRF/いたずら防止ねじ用)(小箱)サイマコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端マグネット付き。 挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。
TRF/いたずら防止用ねじTRXビット サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじTRXビットサイマコーポレーション(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)25.4先端サイズ6.35両頭機能片頭
特殊ネジ用ビットセット エンジニア特殊ネジ用ビットセットエンジニア(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(10本)
当日出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
139税込153特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
409税込450特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状タンパープルーフ
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
409税込450特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバーサイマコーポレーション
689税込758
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
439税込483特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(パック品) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(パック品)サイマコーポレーション
529税込582
1パック(5個)
当日出荷
ねじの呼びM4頭部形状ナベ材質SUS410穴の形状ピンTRX寸法k(mm)2.92適合ドライバーT20寸法dk(mm)8.17RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス穴の形状ピンTRX頭部形状ボタン
TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
いじり止め トルクスドライバー Weraいじり止め トルクスドライバーWera(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1パック(23本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状ピンTRX
TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20 サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20サイマコーポレーション
4,398税込4,838
1セット
3日以内出荷
青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
779税込857
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
TRXタンパープルーフ ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
409税込450
1パック(17個)ほか
翌々日出荷
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つねじです。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状材質ステンレス穴の形状6ロブ(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サイマコーポレーション
2,598税込2,858
1箱(100個)
3日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ寸法K(mm)2穴の形状ピンTRX適合ドライバーT10寸法dk(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。頭部形状超極低頭材質表面処理黒ニッケル表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
669税込736特価
1パック(3本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応