カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「6-01ml-h」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジHタイプメイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ダーインスレイヴ ヴァルケイン

    ダーインスレイヴ

    ヴァルケイン
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    変幻自在にあやつる為に生まれた、ハイエンドモデル。ルアーの多様性、ラインの進化、リールの高性能化によってめまぐるしく変わるロッドに求められるポテンシャル。ダーインスレイブは初めから最強最速ではない。フィールドで過酷なテストを繰り返してできたベースラインにアングラーそれぞれの考えと個性という名のセッティングを吸収して1つとなる。その為の細分されたラインナップ。そのポテンシャルを傍観する前に体感せよ。【6’1ML-H ブラックヴェスパインRM】ML特有のトルクに加え『掛ける』為に張りを持たせた独自のアクションとKL・ATガイドを併用しブランクスのポテンシャルを引き出し『掛ける』釣りを追求する為に一切の遊びを排除したことで洗練されたシャープな仕上がり。【6’3ML-H ブラックヴェスパイン】BlackVespine 4thエディションデビュー!スプーン、プラグ共に使い手側のイメージを具現化する為、操作レスポンスを最大限に高め、低伸度ラインとの相性は抜群!さらに広範囲へのアプローチを可能としたNEWロッド。6’1ML-H同様トルクのあるバット部に加えファーストテーパーにすることでより操作性を高め、6ft3in というレングスから圧倒的な飛距離を実現。【6’1ML Rev-S RM】ロッド全体の粘りとパワーを最大限に引き出すアクションを表現した6’1ML Rev-S。Rev-Aよりもトルクを強化したブランクスは大型魚やトルクフルなトラウトの動きにロッド全体が追従するスローテーパーデザイン。『確実に獲りたい』シチュエーションで絶対的なポテンシャルを発揮。【6’1GL Rev-F RM】マイクロスプーンからプラグまでをスムーズ&パワフルに扱う操作性。さらにそれだけではなく驚くほど魚の動きに粘りをみせる追従性を融合。リトリーブ主体のアプローチを高次元にこなすのはもちろんミノーイングゲームにおいても絶大なる威力を発揮する渾身のバーサタイル性能。【6’1UL Rev-E】長期に渡りエステルラインをメインラインとして使用してきた安島 裕仁プロデュースRevシリーズ第4弾となる6’1UL Rev-E。しなやかなウルトラライトアクションをベースに4軸カーボンでバット部分を補強。エステルラインのデメリットを補う極限まで突き詰めたフッキング性能に加えキャスタビリティ、コントロール性の向上を実現 。トーナメントシーンからフィードバックされたロッドポテンシャルはアングラーに大きなアドヴァンテージをもたらす。
    その他【ガイド】8個継数(本)2
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-460H6 SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-460H6

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)460作動方式複動チューブ内径(Φmm)40右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-400H6 SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-400H6

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-100H6 SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-100H6

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1000H6 SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1000H6

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)1000作動方式複動チューブ内径(Φmm)40右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-300H6H7 SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-300H6H7

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)40右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)10/15
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    32,500税込35,750
    1台
    翌日出荷
    水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
    仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化

    ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ

    日伸理化
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション ヴァルケイン

    ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション

    ヴァルケイン
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    「攻め掛ける」スタイルをゼロヴァージシリーズにおいても追求したハードテイストモデル。ハイウェイスプーンや操作系プラグも軽快に扱うことが可能。
    用途ValkeIN First Editionとしてデザインを一新。圧倒的な支持を誇るハイコストパフォーマンス新生ゼロヴァージ始動! 創成からのイメージカラー「ネイビーブルー」をスレッド色に採用し、ロッド全体の印象を引き締めるシルバーカラーアルミパーツ仕様。デザインを一新し、究極の高級感を追求したハイコストパフォーマンスエントリーロッドここに誕生!その他ガイド数:8個全長6’1”全長(m)1.85継数(本)2
  • Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット DAP

    Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット

    DAP
    44,980税込49,478
    1セット
    6日以内出荷
    業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。
    用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止ホワイトサイズ(cm)高さ75×直径20タンク容量(L)6.5定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25本体質量(kg)1.3適合面積(m2)40程度適合床面積20
  • 小 ディッシュ(本体)ほうけい酸ガラス(JR-1) C-6シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    小 ディッシュ(本体)ほうけい酸ガラス(JR-1) C-6シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    本体のみ(ふた無し)。本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
    仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm×12h●コード番号:2421-6C●型式:C-6●寸法:Φ35mm×12h●本体のみ(ふた無し)●容量:約9mL●底板厚:0.7mmアズワン品番65-8686-88
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1-A SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1-A

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
  • 有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    高さには栓を含みません。
    仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-20校正証明書一般校正
  • 有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 中国語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    高さには栓を含みません。
    仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 耐熱ガラス製浅型ボウル 2個×6セット入 HARIO

    耐熱ガラス製浅型ボウル 2個×6セット入

    HARIO
    22,980税込25,278
    1箱(6セット)
    13日以内出荷
    耐熱ガラス製浅型ボウルの2個セット 熱湯、電子レンジ OKの耐熱ガラス製浅型ボウル。 ボウルの中でこねるのに使いやすい形状です。 電子レンジ調理にも使えるシンプルな形状で食器としても活躍します。
    仕様●商品寸法(mm):M/W 222×D 222×H 90 口径222、L/W 250×D 250×H 100 口径250●満水容量(mL):2,000/2,500●材質:本体/耐熱ガラス●入数:1箱(2個入×6セット入)アズワン品番67-3056-94
  • ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ SMC

    ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動
  • ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌 Celltreat

    ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌

    Celltreat
    55,799税込61,379
    1箱(600個)
    19日以内出荷から25日以内出荷
    双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~) SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    20日以内出荷
    ・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~) SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    ・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C25G SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C25G

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1100H SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1100H

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)1100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~) SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    20日以内出荷
    ・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1600H SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1600H

    SMC
    259,800税込285,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1250H SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1250H

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)1250作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C25G) SMC

    ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C25G)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C32G) SMC

    ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C32G)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32