カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-224-06」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンビーカー 一菱金属

    ステンビーカー

    一菱金属(11件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)目盛あり
  • 交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • (67862)WEATHERSTRIP, F トヨタ

    (67862)WEATHERSTRIP, F

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 洗って絞れるスリッパ Patto アルファックス
    ブルー
    レッド

    洗って絞れるスリッパ Patto

    アルファックス
    ¥1,288税込¥1,417
    1足
    4日以内出荷から8日以内出荷
    履いて歩くだけで、お部屋の隅々までパッとお掃除 裏面とつま先のマイクロファイバーが、床の上や隅っこの小さなホコリや髪の毛を逃さずキャッチ。 歩くだけで部屋中を簡単お掃除! 汚れてもジャブジャブ洗えて、ギュッと絞れます。 つま先のマイクロファイバーで階段や隅っこのホコリ、窓の桟の塵や汚れもパッとひと拭き。 台所やシンク周りの水はねもパッと吸水。 水滴もパッとふき取る。おしゃれなデニム調の生地でこっそりお掃除。 足裏のマイクロファイバーがホコリをキャッチ。 パタパタ音がせず軽い履き心地。 洗っても型くずれしにくい形状とへたりにくい中敷き。
    材質ポリエステル、レーヨンサイズ(cm)23~25標準質量(g/片足)36靴タイプスリッパ
  • (ME622)O/D GEAR 三菱ふそう

    (ME622)O/D GEAR

    三菱ふそう
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (62240)ブラケット,センター マウンテイング ニッサン

    (62240)ブラケット,センター マウンテイング

    ニッサン
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
  • カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし ハーフェレ

    カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし

    ハーフェレ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    取付が簡単なコネクターのカバーキャップです。PZ2 プラスまたは マイナスドライバー穴にのみ対応
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質プラスチック
  • (17622)BRACKET 三菱ふそう

    (17622)BRACKET

    三菱ふそう
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
  • (62397)ブラケット,ラジエーター ニッサン

    (62397)ブラケット,ラジエーター

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
  • Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム 内田洋行

    Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム

    内田洋行
    ¥91,980税込¥101,178
    1脚
    11日以内出荷
    材質クロスメッシュキャスターナイロンキャスター色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合
  • Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 内田洋行
    ブルー
    レッド
    グリーン
    オレンジ
    ブラウン
    ブラック

    Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】

    内田洋行
    ¥98,980税込¥108,878
    1脚
    11日以内出荷
    材質クロスメッシュキャスターナイロンキャスター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×595×982~1072色(フレーム)ホワイト座高(mm)427~517グリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付
  • ステンビーカー用フタ アズワン

    ステンビーカー用フタ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,426税込¥2,669
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類フタ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ダックスキーレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ダックスキーレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
    用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(6m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ULチューブ600V イワセ
    ブラック
    クリア

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Wera

    ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
    付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電。HDBaseTコネクティビティ-HDMI接続をCat6/6aケーブル1本で延長。ATENPoH/PoE給電対応モデルと互換-VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952、および今後ラインナップされるIEEE802.3af規格に準拠したATENPoH/PoE給電対応モデル。8KV/15KVESD保護。追加設定なしでプラグアンドプレイ可能。ラックマウント対応。PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給。ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然-リアルタイム監視やトラブルシューティングに有用。パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232通信、イーサネット通信の各信号の品質を確保※。。※伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。
    用途VE44PBは、最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電できる、4ポートのパワーインジェクターです。セット内容マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1スイッチ電源ON/OFFスイッチ×1ケース質量(kg)1.23消費電力DC5.3V:3.65W:17BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ入力RJ-45メス×4・出力RJ-45メス×4(PoH/PoEPSE対応)・電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×162.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(HDBaseTPOHPD対応)互換品番コントロールシステムVK108US/VK248/VK224/VK236・ビデオエクステンダーVE3912T/VE2812AT/VE1812R/VE802R・ビデオマトリックススイッチャーVM7514/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T/VS1818T、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 750個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 750個入

    AMPHENOL
    ¥72,980税込¥80,278
    1袋(750個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5677アズワン品番65-7593-57
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 5個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥479税込¥527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、6 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5678アズワン品番65-7591-76
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:224-9785アズワン品番65-7631-75