カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「6-448-02」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフラボジャッキ SUS304ワーゼフ(11件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷
重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ユニット取出し金具 カクダイユニット取出し金具カクダイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本材質黄銅
スタータノブ BIGM(丸山製作所)スタータノブBIGM(丸山製作所)
739税込813
1個
7日以内出荷
部品名称スタータノブ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.26MB)図解NoMSA413R3-M(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS413EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.37、MSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.53、MS413EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MS313EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.37、MSA513R3-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.26、MSA413R3-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS313EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS513EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.30
(77264)キャニスタ ツウ フロントサイドメンバ チューブ トヨタ(77264)キャニスタ ツウ フロントサイドメンバ チューブトヨタ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(67864)F/ドアウエザストリップ LH トヨタ(67864)F/ドアウエザストリップ LHトヨタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(52164)PLATE, RR BUMPE トヨタ(52164)PLATE, RR BUMPEトヨタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(87964)COVER, OUTER MI トヨタ(87964)COVER, OUTER MIトヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(75764)MOULDING, RR DO トヨタ(75764)MOULDING, RR DOトヨタ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクトPLANET Technology(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
PXベルト P2M形 椿本チエインPXベルト P2M形椿本チエイン(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530椿本チエイン
799税込879
1本
翌日出荷から25日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
タイミングベルト NBK(鍋屋バイテック会社)タイミングベルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(ベルト)クロロプレンゴム材質(心線)グラスファイバー
指示書デスク 大阪製罐指示書デスク大阪製罐
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。
仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付トラスコ品番457-2823種別完成品材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン幅(mm)600質量(kg)41ライトグレー高さ(mm)913~1013奥行(mm)500均等荷重(kg)100均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm
BigShots Long ビッグショット ロング マフラー 1800-0448 Vance&HinesBigShots Long ビッグショット ロング マフラー 1800-0448Vance&Hines
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1800-0448見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。エンドキャップはストレートカットエンドが標準装備されますが、オプションでスラッシュカットエンドへも交換可能です。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意!ROCKER/Cには取付不可 86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21301)適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-11タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:クローム音量[デシベル]:規制対応外材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:マフラー取付用ハードウェアJMCA:×(一般公道使用不可)集合方式:2-2ドラッグスペシャリティー品番:1800-0448クワイエットバッフル品番:21301スーパークワイエットバッフル品番:21912備考:86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可オプション:品番:21301、21912、16917
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-0448●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2付属品マフラー取付用ハードウェア適合ソフテイルファミリー(86-11) 注意:FXCW/FXCWC(ロッカー/C)取付不可材質スチールクロームタイプフルエキゾースト音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ
フローズンマシーン NG6シリーズ タイジフローズンマシーン NG6シリーズタイジ
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷