カテゴリ
- 切削工具(2,812)
- ねじ・ボルト・釘(2,137)
- 制御機器(1,480)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,048)
- 機構部品(966)
- メカニカル部品(958)
- 作業工具(877)
- 物流用品(615)
- 電気材料(553)
- 科学研究・開発用品(322)
- 建築金物(300)
- 測定用品(291)
- 研磨材(211)
- パソコン/周辺機器(192)
- 配管・水廻り設備部材(191)
- 空調・照明・電設資材(178)
- FA担当者のオススメ新商品(176)
- 建材・エクステリア(153)
- 空圧工具(142)
- 船舶用品・漁業資材(137)
- 電動工具(133)
- 事務用品(129)
- バイク純正部品(119)
- 油圧機器・油圧ホース(108)
- テープ(98)
- 塗装・養生・内装用品(88)
- 厨房用品(79)
- 医療(78)
- 家電(74)
- 農具(73)
- バイク部品(68)
- 防犯用品(63)
- 学童・教育用品(51)
- 自動車補修部品(46)
- 清掃用品(36)
- 梱包用品(34)
- 縫製用品(34)
- バッテリー・電装(33)
- 卓上消耗品(29)
- 溶接用品(29)
- 安全用品(27)
- 測量用品(土木/建設)(24)
- 整備工具・収納(24)
- 店舗什器・備品(23)
- 自転車部品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- オフィス家具(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 保管用品(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 日用品(14)
- 測定関連サービス(14)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
- 鈑金・塗装(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 安全標識(10)
- タイヤ・足回り(9)
- 救急・衛生(8)
- 安全保護具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 農業機械(7)
- 防災用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 理美容(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 手袋(4)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(106)
- 大阪魂(1,500)
- エスコ(639)
- RS PRO(510)
- TRUSCO(319)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
- 千代田通商(188)
- グーリング(185)
- タンガロイ(185)
- IKO(日本トムソン)(181)
- VISHAY(179)
- 京セラ(163)
- 水本機械製作所(146)
- イマオコーポレーション(143)
- 三菱マテリアル(132)
- NACHI(不二越)(129)
- 三木プーリ(129)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(127)
- OSG(オーエスジー)(115)
- ホンダ(115)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「6.5mm」の検索結果

6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
通線ワイヤー 6.5mm
(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本(30m)当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)色黄/黒長さ(m)30線径(Φmm)6.5耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
6.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥885税込¥9741個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-6.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm 中間ホースジョイント
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA141AY-6材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
1.6-6.5mm ワイヤークランプ
エスコ(12件のレビュー)¥9,030税込¥9,9331個当日出荷エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
6x 6.5mm 薄口スパナ
エスコ¥1,310税込¥1,4411個当日出荷エスコ品番EA615-4材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5寸法(mm)6×6.5全長(mm)120二面幅(mm)6×6.5商品構成単品![6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152544-141210-02.jpg)
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CK-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
専用Φ6.5mmチャック
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トラスコ品番450-8823種別ワンタッチチャック用質量(g)114.5寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット
エスコ(1件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。用途エアー用エスコ品番EA140EF-6.5材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm/JT1 ドリルチャック
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m
三協リール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290色グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け
ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(6.5mm罫) ホワイト
レイメイ藤井¥580税込¥6381冊(100枚)当日出荷6.5mm罫の徳用ノート(100枚入り)、色々なセクションで利用できます。幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)10
4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47材質SUS304高さ(mm)6.5線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
ダヴィンチ リフィル A5サイズ 横罫ノート(6.5mm)
レイメイ藤井¥350税込¥3851冊(20枚)当日出荷6.5mm罫のノート、色々なセクションで利用できます。幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)2
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198
日本ニューマチック工業¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(6.5mm罫) クリーム
レイメイ藤井¥580税込¥6381冊(100枚)当日出荷薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。6.5mm罫の100枚入り徳用ノートクリーム色。幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)10![6.5mm [ウレタンホース用] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152553-180824-02.jpg)
6.5mm [ウレタンホース用] ソケット
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CL-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m
三協リール¥31,980税込¥35,1781個当日出荷どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)
エスコ¥7,740税込¥8,5141個当日出荷高切削&長寿命の高性能ドリルビット。 充電式インパクトドライバーに使用可能です。セット内容10本組サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)六角シャンク径(Φmm)1/4"
お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット
土牛(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(3個)当日出荷土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝4.5mm用 先端部品3点セットです。こちらの樹脂部品を取り付けることにより、サッシ溝の掃除の際に傷をつけにくくなります。用途土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝6.5mm用 専用部品。セット内容先端3点セット全長(mm)約55繰り返し・詰め替え対応
6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5![M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636845-170331-02.jpg)
M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-101形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)6.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4![1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083373-180226-02.jpg)
1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷エスコ品番EA560PR-14種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
...











![6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152544-141210-02.jpg)















![3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50156812-170327-02.jpg)

![1/4"DRx6.5mm [-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572175-210430-02.jpg)
![3/8"sqx6.5mm [-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038476-180216-02.jpg)
![6.5mm [ウレタンホース用] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152553-180824-02.jpg)






![M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636845-170331-02.jpg)
![1/4"sqx6.5mm[-]ドライバービットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50155848-170327-02.jpg)
![1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083373-180226-02.jpg)