カテゴリ
- 自動車純正部品(1,238)
- バイク純正部品(670)
- トラック純正部品(327)
- 油圧機器・油圧ホース(145)
- 農業機械(104)
- 制御機器(100)
- 科学研究・開発用品(52)
- バイク部品(51)
- 測定用品(45)
- 切削工具(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- メカニカル部品(33)
- パソコン/周辺機器(26)
- 清掃用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 機構部品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自動車補修部品(18)
- 介護用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 梱包用品(10)
- オフィス家具(10)
- 卓上消耗品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 作業服(8)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 事務用品(7)
- 作業工具(7)
- 電動工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- テープ(5)
- 厨房用品(5)
- 日用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 空圧工具(5)
- 食品・飲料(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(730)
- ホンダ(672)
- トヨタ(250)
- 三菱ふそう(165)
- 日野自動車(121)
- ミツビシ(77)
- いすゞ自動車(72)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
- ニッサン(55)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(50)
- スズキ(45)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- スバル(32)
- 十川ゴム(24)
- グーリング(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SMC(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(17)
- ブランドをもっと見る
「6.7-10」の検索結果

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ファイアブロック着火剤
CAPTAIN STAG(7件のレビュー)¥419税込¥4611袋当日出荷材質圧縮木材繊維(ワックス含有)寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
油性トップガード 油性多用途(つやあり)
カンペハピオ(23件のレビュー)¥779~税込¥857~1缶(0.2L)ほか当日出荷から5日以内出荷[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,198特価1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
JPスナップモップ#8
CONDOR(山崎産業)(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚ほか当日出荷モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。 タイル床や木床水拭きい最適です。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥469税込¥5161パック(5枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンオイル
GA(グリーンエース)(26件のレビュー)¥649税込¥7141本(100mL)当日出荷耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル色無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチロック Uエレメントコネクタ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801箱(1000個)当日出荷から66日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)用途電源の分岐に
簡易デジタル流量計 【センサ分離型】
クローネ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)
カンペハピオ(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1缶(0.2L)ほか当日出荷から3日以内出荷[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥129税込¥142特価1個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
AJP-1600用 ターボノズルランス
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高圧洗浄機用ターボノズルランス。適合本体AJP-1600、AJP-1620質量(g)210適合AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランストラスコ品番379-8461
サッとる ミドルバス洗い ブラシ
オーエ¥589~税込¥648~1本ほか当日出荷から翌々日出荷持ちやすく隅々まで洗える。材質ポリプロピレン質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×42×11繰り返し・詰め替え対応
高圧延長ホース(ソフトタイプ)
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷長さ(m)8適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHzトラスコ品番442-9800
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
CUBE FIZZ クリップファイル
リヒトラブ(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221冊当日出荷丈夫なABS樹脂製のボード面で、立ったままでも記入がしやすい薄型軽量タイプのクリップファイル。 360°回転するので省スペースでの記入に最適。材質オモテ表紙(不透明)・ポケット・紙押さえ/ポリプロピレン(表紙生地厚0.5mm)、ウラ表紙(ボード面)/ABS樹脂、クリップ/POMサイズA4背幅(mm)9寸法(縦×横)(mm)309×230収納枚数(枚)20(コピー用紙/適正)
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,958特価1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
...