カテゴリ
- 自動車純正部品(11,473)
- バイク純正部品(10,128)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,831)
- ねじ・ボルト・釘(4,826)
- 農業機械(4,382)
- トラック純正部品(4,286)
- 制御機器(4,155)
- メカニカル部品(2,558)
- 切削工具(2,394)
- 油圧機器・油圧ホース(2,101)
- 機構部品(1,809)
- 科学研究・開発用品(1,230)
- 作業工具(1,102)
- 物流用品(923)
- 測定用品(919)
- パソコン/周辺機器(906)
- FA担当者のオススメ新商品(852)
- バイク部品(811)
- 電気材料(742)
- 配管・水廻り設備部材(730)
- 建築金物(572)
- 船舶用品・漁業資材(527)
- 空調・照明・電設資材(523)
- 研磨材(329)
- 卓上消耗品(324)
- 作業服(318)
- オフィス家具(293)
- 自動車補修部品(288)
- 事務用品(287)
- 電動工具(277)
- ポンプ・送風機・電熱機器(268)
- 店舗什器・備品(260)
- 清掃用品(251)
- 医療(238)
- 厨房用品(232)
- 建材・エクステリア(220)
- 塗料(213)
- 学童・教育用品(212)
- 家電(201)
- 介護用品(179)
- 空圧工具(178)
- 梱包用品(168)
- 保管用品(156)
- 塗装・養生・内装用品(143)
- 縫製用品(139)
- 防災用品(135)
- 農業・園芸資材(132)
- 溶接用品(125)
- エンジン工具(119)
- 防犯用品(109)
- カー用品(108)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(106)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(96)
- 安全標識(91)
- 食品・飲料(88)
- 整備工具・収納(85)
- 自転車部品(69)
- 自動車用オイル・ケミカル(68)
- バッテリー・電装(68)
- 日用品(66)
- フォークリフト・産機・建機用品(64)
- トラック用品・パーツ(64)
- 安全用品(60)
- 印刷用紙/インク/印刷機(54)
- 測定関連サービス(53)
- ヘルスケア(51)
- 完成車(50)
- 安全保護具(48)
- 接着剤・補修材(47)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
- 肥料・農薬・除草剤・種(47)
- 洗車・清掃(44)
- テープ(43)
- 鈑金・塗装(41)
- トラック輸送・安全用品(35)
- クリーンルーム用品(34)
- 救急・衛生(34)
- 自転車整備工具・アクセサリー(29)
- 安全靴・作業靴(26)
- 手袋(25)
- タイヤ・足回り(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 住設機器(19)
- 理美容(18)
- 洗剤・除去剤(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 農具(11)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- マスク(3)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- BIGM(丸山製作所)(1,713)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(809)
- Kawasaki(828)
- KITO(キトー)(707)
- MAZDA(マツダ)(1,679)
- RS PRO(972)
- SMC(7,376)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,187)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(794)
- いすゞ自動車(766)
- スズキ(796)
- スバル(747)
- トヨタ(4,490)
- ニッサン(1,547)
- ホンダ(11,089)
- ミツビシ(910)
- 三菱ふそう(2,739)
- 大阪魂(3,672)
- 日野自動車(1,067)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む







ステンレスカラーボルト(M6×20)
FF-R(エフエフアール)(9件のレビュー)¥739税込¥8131パック(6本)当日出荷から5日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約5.7ボルト寸法M6×20
エアスライドテーブル (MXQ6-20~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
デュアルロッドシリンダ (CXSL6-20~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-20~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-20A~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-20C~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)20寸法H(mm)3.2テーブル寸法(mm)L1:10、M:M1.4、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)6寸法N(mm)2寸法H1(mm)0.7ストローク長(mm)最大:11
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-20
東京発条製作所¥119税込¥1311個当日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)5.52自由長(mm)20外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個当日出荷エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
ボルト ソケット 6X20 92153-0417
Kawasaki(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷主な適合純正品番92002-1324代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
ゲートタイプ ステンレス製(S6-20)
サンキン¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W2000×H650


ゲートタイプ スチール製(F6-20)
サンキン¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W2000×H650
M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥395税込¥4351袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)