カテゴリ

  • 農業機械(9,478)
  • パソコン/周辺機器(4,091)
  • ねじ・ボルト・釘(3,484)
  • 作業工具(3,392)
  • 切削工具(3,380)
  • 制御機器(2,836)
  • バイク部品(2,597)
  • メカニカル部品(1,705)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,328)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,231)
  • 配管・水廻り設備部材(1,216)
  • 機構部品(1,164)
  • 船舶用品・漁業資材(1,088)
  • 空調・照明・電設資材(1,003)
  • 店舗什器・備品(982)
  • 作業服(944)
  • 測定用品(919)
  • 物流用品(822)
  • 事務用品(806)
  • 自動車補修部品(776)
  • カー用品(774)
  • 建築金物(734)
  • オフィス家具(731)
  • FA担当者のオススメ新商品(731)
  • 電動工具(692)
  • 電気材料(632)
  • 厨房用品(620)
  • 科学研究・開発用品(513)
  • 卓上消耗品(482)
  • 研磨材(417)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(407)
  • トラック用品・パーツ(386)
  • 縫製用品(353)
  • 家電(329)
  • 清掃用品(320)
  • 安全標識(308)
  • 学童・教育用品(303)
  • バイク純正部品(288)
  • 建材・エクステリア(269)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(242)
  • 整備工具・収納(217)
  • 塗装・養生・内装用品(216)
  • 空圧工具(209)
  • 医療(202)
  • 食品・飲料(202)
  • 日用品(196)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(188)
  • 溶接用品(187)
  • 介護用品(184)
  • 農業・園芸資材(178)
  • 防犯用品(165)
  • 自転車部品(149)
  • 手袋(148)
  • 塗料(144)
  • 防災用品(138)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(121)
  • 安全用品(109)
  • 梱包用品(107)
  • バッテリー・電装(107)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(97)
  • 保管用品(94)
  • 安全保護具(88)
  • 自動車純正部品(85)
  • 救急・衛生(81)
  • 住設機器(77)
  • ヘルスケア(76)
  • 安全靴・作業靴(67)
  • エンジン工具(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • テープ(61)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(61)
  • 接着剤・補修材(57)
  • タイヤ・足回り(57)
  • 鈑金・塗装(57)
  • 農具(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(55)
  • 洗剤・除去剤(54)
  • 測量用品(土木/建設)(54)
  • スプレー・オイル・グリス(52)
  • トラック輸送・安全用品(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
  • 洗車・清掃(38)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
  • マスク(32)
  • 理美容(31)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • トラック純正部品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 完成車(3)
  • 名入れカレンダー(1)

「6×8」の検索結果

56,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクティングピン 6~8段用 SHIMANO(シマノ)

    コネクティングピン 6~8段用

    SHIMANO(シマノ)(22件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    ブラック
  • カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ 大生工業

    カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ

    大生工業(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    適合CF-06、CF-08ろ過度(μm)10
  • リモートユニット(ID.6~8) 共立電気計器

    リモートユニット(ID.6~8)

    共立電気計器
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースレッド イヤな虫用 6~8畳用 アース製薬

    アースレッド イヤな虫用 6~8畳用

    アース製薬(1件のレビュー)
    859税込945
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】6畳から8畳(10から13平方メートル) 【適用害虫】 ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
    用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約22mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。セット内容本品、火災報知器カバー種別燻煙剤シリーズアースレッド有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど使用場所6畳から8畳(10から13平方メートル)の部屋利用場所屋内
  • スタンド球6-8V21CP 旭光電機工業

    スタンド球6-8V21CP

    旭光電機工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • KMC MISSING LINK 6-8速 KMC

    KMC MISSING LINK 6-8速

    KMC(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
    仕様再利用:可(3回から5回まで)
  • ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)6径(mm)(棚受部)8
  • 1年バルサン水6-8畳用 バルサン

    1年バルサン水6-8畳用

    バルサン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ダブルの有効成分で速効駆除、駆除効果が持続。細かい粒子が部屋のスミズミまで素早く行き渡ります。火を使わずに水につけるだけの簡単スタート。煙もニオイも少なく、お部屋を汚しません。駆除効果が1年間、長く続く!1回使い切りタイプ。
    用途さまざな害虫駆除に本体寸法(mm)85×85×90H有効成分プロフラニリド、d・d-T-シフェノトリン使用量高さ2.5mとして6~8畳(10~13m2)に1個入数1個(12.5g)
  • プラフック 6MM8MM共通 TRUSCO

    プラフック 6MM8MM共通

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1袋(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
    トラスコ品番488-7611材質ポリエチレン(PE)イエロー質量(g)20縦(mm)30横(mm)100
  • エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    質量(g)4.6適合サイズ【パッド】Φ6、Φ8
  • グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
  • グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
  • イミクロ 6-8 TESA[測定用品]

    イミクロ 6-8

    TESA[測定用品]
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
  • 収縮チューブ 4/6/8mm アソート オーム電機

    収縮チューブ 4/6/8mm アソート

    オーム電機
    159税込175
    1袋(9本)
    翌々日出荷
    ドライヤー等の熱で収縮します。 電線保護用
    材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前50内径(Φmm)2004/6/8収縮温度70~120℃入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
  • ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
  • E6xE8 [ヘックスローブ]メガネ エスコ

    E6xE8 [ヘックスローブ]メガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616TR-1
  • SUS テーパーW(アイビームM6-8゜ 大阪魂

    SUS テーパーW(アイビームM6-8゜

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷
    呼び径M6寸法d(mm)7寸法D(mm)16寸法T(mm)3.7
  • IVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8 I-VALUE

    IVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8

    I-VALUE
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】6 / 【2】8
  • 透明ホース6×8 200mドラム巻 三洋化成

    透明ホース6×8 200mドラム巻

    三洋化成(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3773材質PVCクリア長さ(m)200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.63外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • 6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XX-602A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)2適合範囲(mm)6~8
  • M6XM8(L8)モジュラーアーム 組み立て用アタッチメント ノガ

    M6XM8(L8)モジュラーアーム 組み立て用アタッチメント

    ノガ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法(mm)M6×M8ねじ深さ(mm)8
  • 6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XX-605A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)5適合範囲(mm)6~8
  • ケイヒンマルダイ(6X8) SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンマルダイ(6X8)

    SHIFTUP(シフトアップ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャブレターセッティングを楽しんで頂くために、SHIFTUP製キャブレターKITに適合する、メインジェット(6サイズ)です。
  • サッシビットトガリ6X8 マキタ

    サッシビットトガリ6X8

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • ストレートビット6X8 マキタ

    ストレートビット6X8

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)

    9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    全長(mm)190質量(g)340段数2(圧着)能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68適合替刃9759-06
  • M6x8mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコ

    M6x8mmフランジソケット(ステンレス/4本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM6×8mm
  • 樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H) 日動電工

    樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H)

    日動電工
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
    材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)45×60
  • エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 4-6-8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 4-6-8

    EFFORT(エホート)
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    1本のドリルで3サイズの穴あけ加工が出来ます(ピッチ8mm)、貫通穴をあける時、3ステップの為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8全長(mm)110有効長(mm)62
  • サッシビット平6X8 マキタ

    サッシビット平6X8

    マキタ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ

    T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA813-41軸径(Φmm)6全長(mm)175先端サイズT20×T25先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭
  • エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 6-8-10 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 6-8-10

    EFFORT(エホート)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
    1本のドリルで3サイズの穴あけ加工が出来ます(ピッチ8mm)、貫通穴をあける時、3ステップの為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10全長(mm)110有効長(mm)62
関連キーワード
...
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
"6×8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷