カテゴリ
- 農業機械(1,493)
- 油圧機器・油圧ホース(1,224)
- 切削工具(1,085)
- ねじ・ボルト・釘(1,076)
- 制御機器(557)
- FA担当者のオススメ新商品(480)
- バイク部品(477)
- 機構部品(394)
- メカニカル部品(380)
- パソコン/周辺機器(335)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
- 作業工具(212)
- 自動車補修部品(209)
- 研磨材(204)
- 配管・水廻り設備部材(162)
- 船舶用品・漁業資材(136)
- 鈑金・塗装(120)
- 建築金物(119)
- 作業服(118)
- 店舗什器・備品(112)
- 事務用品(99)
- 測定用品(89)
- 電動工具(87)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 科学研究・開発用品(75)
- カー用品(74)
- 厨房用品(70)
- 卓上消耗品(68)
- 電気材料(67)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
- 家電(58)
- 縫製用品(51)
- 食品・飲料(50)
- 清掃用品(46)
- 自転車部品(41)
- 学童・教育用品(41)
- バイク純正部品(40)
- 空圧工具(38)
- 日用品(36)
- エンジン工具(35)
- 防犯用品(34)
- 医療(34)
- 建材・エクステリア(33)
- 物流用品(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 安全標識(28)
- 介護用品(28)
- タイヤ・足回り(27)
- 梱包用品(25)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- オフィス家具(23)
- 整備工具・収納(22)
- 安全用品(21)
- 溶接用品(20)
- 防災用品(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 安全保護具(19)
- ヘルスケア(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 塗料(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 救急・衛生(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 自動車純正部品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- バッテリー・電装(10)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 接着剤・補修材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 保管用品(6)
- テープ(5)
- 農具(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 洗車・清掃(4)
- 手袋(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(890)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(787)
- BIGM(丸山製作所)(668)
- ホンダ(528)
- メディアカバーマーケット(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(244)
- グーリング(202)
- PROST's(122)
- 十川ゴム(121)
- X.A.M(107)
- CKD(93)
- エスコ(90)
- イスカル(85)
- NAKANO(85)
- サンドビック(83)
- 工進(82)
- 新ダイワ(81)
- ParkerTAIYO(77)
- タカノ(74)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「6×80」の検索結果

カバーノートタップリポケットA6 80枚
ナカバヤシ¥899税込¥9891冊当日出荷手触りのいい高級光沢ソフトタイプ素材を使用。メタル留め具が表紙に付いて会議や商談、日記備忘録などのビジネスユースに最適なカバーノートです。レシート・名刺が保管できるポケットが表紙に付きました。しおり付きで使用ページをすぐに開くことができます。仕様7mmヨコ罫・マージン付材質表紙:発泡塩ビ表紙、本文:再生上質紙80枚(160頁)・リボン1本付サイズA6寸法(横×縦)(mm)105×148RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898~税込¥3,188~1セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL80L 対応 6色セット 使い切りタイプ
カラークリエーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷対応カートリッジ:エプソン IC6CL80L 対応プリンタ:EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3、EP-982A3 ※2019年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ
omron(オムロン)¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から62日以内出荷耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X80シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
スーパーカット養生用テープ #680
リンレイテープ(108件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(30巻)ほか当日出荷手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(60個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
RFIDシステム アンプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷質量(g)約650(ケーブル長10m時)保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
...



















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)