カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(44)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(42)
- 富士電機(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- マキシンコー(4)
- 伊藤園(2)
- 三菱電機(2)
- 東和制電工業(TOWA)(2)
- KSフィルター(2)
- クレトイシ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- BERGQUIST(1)
- SK11(1)
- StarTech.com(1)
- OWON(オウオン)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「60-125k」の検索結果

チタン 寸切り 両面取り M6
大阪魂(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
マルミナダウンライト 60形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):405材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):415材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)116設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)130.9設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)550トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)134.5設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)565トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)139.2設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)585トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)590トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)555トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)108.4設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)575トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)111.3設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)590トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)110.3設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)585トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,298~税込¥6,928~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)550トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
高演色マルミナダウンライト 60形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):355材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ