DL60形Φ125拡散50K銀
- 仕様
- 天井面取付専用
- 質量(kg)
- 0.7
- 型
- 天井埋込型
- タイプ
- 拡散タイプ
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 4.2
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 5000
- LED色
- 昼白色
- ビーム角(度)
- 80
- 設置方式
- 浅型9H
- 入力電流(A)
- (100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- Ra
- 85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 直下近接限度(cm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















