カテゴリ

  • メカニカル部品(270)
  • 空調・照明・電設資材(258)
  • 制御機器(201)
  • 切削工具(169)
  • 測定用品(125)
  • 作業工具(121)
  • 機構部品(101)
  • 厨房用品(100)
  • 研磨材(92)
  • 農業機械(89)
  • 電気材料(83)
  • 店舗什器・備品(76)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • バイク部品(62)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 建築金物(36)
  • 電動工具(36)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 卓上消耗品(28)
  • 物流用品(22)
  • 事務用品(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 保管用品(18)
  • 日用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 住設機器(15)
  • 安全保護具(15)
  • 縫製用品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 溶接用品(9)
  • 安全用品(8)
  • カー用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 防災用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • 食品・飲料(5)
  • テープ(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「60-150」の検索結果

関連キーワード
2,553件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 60ー150Su ローラセット REX(レッキス工業)

    60ー150Su ローラセット

    REX(レッキス工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    3日以内出荷
    簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。
    用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4619適合機種RGS2質量(kg)2.8
  • 60-150mm 排水口目皿ネット(30枚) エスコ

    60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    直径60~150mmの排水口目皿用
    エスコ品番EA922AL-1材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:170×20、伸長:160×150使用場所浴室
  • #60/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚) エスコ

    #60/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)

    エスコ
    ¥7,520税込¥8,272
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KX-60粒度60外径(Φmm)150
  • #60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚) エスコ

    #60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KX-60A粒度60外径(Φmm)150
  • LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)150パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)149
  • LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)125パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)165
  • LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)100パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)134
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢(13件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(3個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • プロテックニッパ フジ矢

    プロテックニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
    仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥840税込¥924
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 9.5sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • ネーム6 既製(イ) シヤチハタ

    ネーム6 既製(イ)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字いグリーン購入法適合印面種別浸透印
  • 竹ピンセット ホーザン

    竹ピンセット

    ホーザン(10件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
    仕様完全非磁性材質竹RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングSUS 岩田製作所

    シムリングSUS

    岩田製作所(7件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 601 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
    用途はめあい用、高強度用使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度(mPa・s[cP])100~150適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧15危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 傾斜天井DL60形Φ150 Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井DL60形Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)4.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マルミナダウンライト 60形Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):470材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):460材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ150 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ150 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):445材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ150 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):470材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
...