カテゴリ

  • 農業機械(137)
  • メカニカル部品(101)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 作業工具(64)
  • 制御機器(45)
  • オフィス家具(42)
  • 家電(42)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 物流用品(40)
  • 自動車補修部品(39)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 厨房用品(27)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 機構部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車純正部品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 測定用品(15)
  • 照明(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 事務用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 日用品(9)
  • 医療(9)
  • 建築金物(8)
  • 切削工具(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-d60」の検索結果

1,067件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシェルフW60×D60 プロフェイスステンレスシェルフW60×D60プロフェイス
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304製【SUS304/18-8】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。
用途ダイキャストコーナー:メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。幅(cm)61.5奥行き(cm)61.5
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- Hポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
(82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ(82151)フロントドア ワイヤ RHトヨタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(53802)FENDER SUB-ASSY トヨタ(53802)FENDER SUB-ASSYトヨタ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(41110)ディファレンシャル キャリヤASSY RR トヨタ(41110)ディファレンシャル キャリヤASSY RRトヨタ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(86101)アンテナ コードSUB-ASSY NO.4 トヨタ(86101)アンテナ コードSUB-ASSY NO.4トヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(62710)クォータ ウインドウASSY RH トヨタ(62710)クォータ ウインドウASSY RHトヨタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
(82223)スイッチ ワイヤ トヨタ(82223)スイッチ ワイヤトヨタ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クッション(L) フロント シート (BC6K) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (BC6K)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
スポイラーリヤー (C100) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (C100)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(2260D)コントロール ユニット ニッサン(2260D)コントロール ユニットニッサン
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B60~KANA(片山チエン)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B60~KANA(片山チエン)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120C~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120C~KANA(片山チエン)
168,840税込185,724
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B60~KANA(片山チエン)
15,610税込17,171
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(62510)クォータトリム パネルASSY FR RH トヨタ(62510)クォータトリム パネルASSY FR RHトヨタ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140C~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140C~KANA(片山チエン)
237,580税込261,338
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK160C60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C60~KANA(片山チエン)
358,050税込393,855
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状C形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
Semi-Fシリーズ NK80-2B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B60~KANA(片山チエン)
116,060税込127,666
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35-2B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35-2B~KANA(片山チエン)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B60~KANA(片山チエン)
24,360税込26,796
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
Semi-Fシリーズ NK120-2C60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2C60~KANA(片山チエン)
292,600税込321,860
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100-2CB~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2CB~KANA(片山チエン)
196,560税込216,216
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0880アズワン品番65-8073-02
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0881アズワン品番65-8073-25
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A で
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0901アズワン品番65-8076-07
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
80,980税込89,078
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) SUGICO(スギコ)18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)SUGICO(スギコ)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置場に困りません。
材質SUS304
ソリッドステートコンタクタ, 1a接点 CARLO GAVAZZIソリッドステートコンタクタ, 1a接点CARLO GAVAZZI
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Motorola razr 60 / 60d / 60s (アウトディスプレイ用) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Motorola razr 60 / 60d / 60s (アウトディスプレイ用) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Motorola razr 60 / 60d / 60s (アウトディスプレイ用)取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム Motorola razr 60 / 60d / 60s (アウトディスプレイ用) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Motorola razr 60 / 60d / 60s (アウトディスプレイ用) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Motorola razr 60 / 60d / 60s (アウトディスプレイ用)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
...