カテゴリ
- 制御機器(87)
- 清掃用品(54)
- メカニカル部品(51)
- 切削工具(51)
- 機構部品(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 農業機械(44)
- 自動車純正部品(43)
- 物流用品(29)
- 電気材料(28)
- 自動車補修部品(21)
- 作業工具(14)
- 測定用品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 溶接用品(5)
- 日用品(5)
- 作業服(5)
- バイク純正部品(4)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 縫製用品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(54)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- SMC(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- 東海キャスター(22)
- ホンダ(20)
- 三ツ星ベルト(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- 椿本チエイン(12)
- 日東工業(12)
- 三菱マテリアル(12)
- SAMTEC(12)
- 三菱電機(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- ニッセイ(10)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「60-s8」の検索結果

バイオデリカ BC60S-8B クロ
cotta¥1,398税込¥1,5381枚(50枚)3日以内出荷ぎっしり小さくても実力派! 手のひらに思いやりサイズのランチBOXです! これまでの容器にくらべ、ぐっとコンパクトな見た目です。 扱いやすく、女性やシニアにぴったり! 底上げは最小限で、中身がしっかり入る深さ。 コンパクトでもボリュームあるメニューが可能です。材質バイオPPF寸法(mm)200×145×35容量目安ごはん量:160gレンジ可適合フタ12594
組立端子台 T60S
国際電業¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から6日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
組端子台
東洋技研¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から46日以内出荷・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
STSプーリ S8M
バンドー化学¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から47日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
中継端子台 600V 85A
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50色ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
バイオデリカ
リスパック¥12,980~税込¥14,278~1ケース(50枚×12袋)翌日出荷から3日以内出荷女性やシニアにオススメな、コンパクトなお弁当容器。底上げは最小限なのでボリュームたっぷりのメニューにも対応できます。持ちやすく運びやすい、家庭用レンジでも納まる思いやりサイズのランチBOXです。蓋は別売り。材質バイオPPF寸法(mm)200×145×35電子レンジ○
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
ラインダーS
ミユキ産業¥6,698税込¥7,3681箱(1個)当日出荷から5日以内出荷ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。ナイロン不織布を使用。用途溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。幅(mm)60砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)50
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
...