カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(81)
  • オフィス家具(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600 平板」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
5日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
色彩平板 PTI Japan色彩平板PTI Japan(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5枚)ほか
7日以内出荷
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。材質コンクリート質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
色彩平板 PTI Japan色彩平板PTI Japan
1,898税込2,088
1セット(5枚)ほか
7日以内出荷
洋風ガーデン・お庭づくりに。明るい雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。材質コンクリート質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
ポリカーボネート平板 TRUSCOポリカーボネート平板TRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
四角コンクリートボックス用 仕切板 未来工業四角コンクリートボックス用 仕切板未来工業
999税込1,099
1セット(10枚)
翌々日出荷
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
樹脂製平板 大研化成工業樹脂製平板大研化成工業(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
U字溝(フタ)のみ ノーブランドU字溝(フタ)のみノーブランド(1件のレビュー)
429税込472
1個
7日以内出荷
U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
バスク キューブ グリーンポットバスク キューブグリーンポット(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。材質ファイバークレイ仕様(底穴)あり
スチール無地板 日本緑十字社スチール無地板日本緑十字社
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から30日以内出荷
材質スチール
熱電対温度計(Kタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)熱電対温度計(Kタイプ)A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ステンレス 平板ロール巻 のり付 光ステンレス 平板ロール巻 のり付(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ巻物粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
サークル平板 PTI Japanサークル平板PTI Japan
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
表面に「ショット加工」と「研ぎ出し加工」を施したデザイン性とクオリティの高い平板です。 2×2枚で並べれば、手軽にサークルが作れます。 砂利やシンプルな平板と合わせて施工すればアクセントのあるお庭に仕上がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×30質量(kg)約12材質コンクリート
ポリカーボネート平板 クリア TRUSCOポリカーボネート平板 クリアTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。クリア
アルミ平板 ロール巻 光アルミ平板 ロール巻(10件のレビュー)
689税込758
1枚ほか
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
タイガーベース 東洋ベースタイガーベース東洋ベース(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
三本ロール(手動式) 盛光三本ロール(手動式)盛光
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 サドルなしPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)エスコ
104,100税込114,510
1台
当日出荷
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません材質アルミ質量(kg)21均等荷重(kg)100荷台寸法(mm)600(W)×900(L)ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)アズワン品番64-7862-70タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製) エスコ900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)エスコ
106,700税込117,370
1台
当日出荷
仕様アルミ合金製質量(kg)20.2均等荷重(kg)150型番HKM150荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 角棒用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
ソーラトン平板 フィッシャー柄 吉野石膏ソーラトン平板 フィッシャー柄吉野石膏
4,798税込5,278
1箱(18枚)
8日以内出荷
入数(枚)18規格300×600(mm)工法捨て張り工法施工面積(m2)3.24
アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所アルミ板 粘着剤付久宝金属製作所(3件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板粘着剤アクリル系調質H24
ワゴン用マット 平板 TRUSCOワゴン用マット 平板TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用としてグリーン材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5
H鋼バンパー トラ柄 アラオH鋼バンパー トラ柄アラオ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。トラ柄長さ(m)1
帯電防止マット(平板) 森松帯電防止マット(平板)森松
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)グリーン
丸型電磁石 FSGP型 フジタ丸型電磁石 FSGP型フジタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
座卓 トーカイスクリーン座卓トーカイスクリーン
15,980税込17,578
1台
15日以内出荷
使い勝手のいい座卓です。
仕様折りたたみ機構:スライド式幅(mm)1800高さ(mm)330材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合
600mm フレキシブルホースクランププライヤー エスコ600mm フレキシブルホースクランププライヤーエスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に仕様ラチェット式エスコ品番EA463PA-1質量(g)550クランプ範囲(mm)54までグリップ長さ(mm)105クランプ幅(mm)12までケーブル長(cm)60
両面白色無地板カラー鋼板(平板) 450×600mm つくし工房両面白色無地板カラー鋼板(平板) 450×600mmつくし工房
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
用途No.9202専用カラー鋼板となります。材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5寸法(mm)450×600タイプ平板入数(枚)1取付穴6ヶ所(Φ6)表示内容両面白無地
作業工程板 つくし工房作業工程板つくし工房
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
取付方式穴4材質スチールホワイト平板仕様ベースのみ(裏面に両面テープ付)、ボードマーカー付厚さ(mm)0.5寸法(mm)600×600穴数4
折り畳み座卓テーブル ニシキ工業折り畳み座卓テーブルニシキ工業
21,980税込24,178
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
畳を傷めない平板脚仕様です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室高さ(mm)330材質(天板)メラミン化粧板、ソフトエッジ巻天板形状長方形グリーン購入法適合
超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-Nomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ワイドな測定レンジで、高精度検出長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる超音波なので、色による影響はありません相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回