カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,229)
  • 制御機器(364)
  • メカニカル部品(337)
  • 油圧機器・油圧ホース(289)
  • 農業機械(273)
  • 測定用品(189)
  • 配管・水廻り設備部材(151)
  • 自動車純正部品(77)
  • 厨房用品(71)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 建築金物(38)
  • バイク部品(36)
  • 切削工具(36)
  • 電気材料(33)
  • 保管用品(32)
  • 家電(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • オフィス家具(20)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 研磨材(14)
  • 梱包用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 機構部品(11)
  • 住設機器(10)
  • 医療(9)
  • カー用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「600-00040」の検索結果

関連キーワード
3,592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500x 600x40mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) エスコ

    500x 600x40mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-25
  • カッティングボード 600×40mm DAITO

    カッティングボード 600×40mm

    DAITO
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
  • ステン フラットバー #600 40x1.0x2000 スリーナイン島野

    ステン フラットバー #600 40x1.0x2000

    スリーナイン島野
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)2000幅(mm)40厚さ(mm)1.0仕上#600
  • 大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 本多電子

    大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

    本多電子
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
    仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 300VA定格出力600W発振周波数40KHz外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H)アズワン品番61-0173-58材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
  • チェーンリング FC-RX600 40T SHIMANO(シマノ)

    チェーンリング FC-RX600 40T

    SHIMANO(シマノ)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
  • 大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 本多電子

    大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

    本多電子
    639,800税込703,780
    1個
    4日以内出荷
    一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
    仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
  • ステン アングル #600 40x40x0.8x2000 スリーナイン島野

    ステン アングル #600 40x40x0.8x2000

    スリーナイン島野
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)2000厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)40×40仕上#600
  • ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業

    ドライブシャフトブーツキット

    制研化学工業(70件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 油圧シリンダ部品 バンドソー RB180FV-HA 新ダイワ

    油圧シリンダ部品 バンドソー RB180FV-HA

    新ダイワ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンTNF吊タン付 アカギ

    ステンTNF吊タン付

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (066)メーンスイッチ EY44,37 スバル

    (066)メーンスイッチ EY44,37

    スバル
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • シートポケット KITACO

    シートポケット

    KITACO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。
    主な適合車種汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他
  • DST ジョイント金具 294-9106型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイント金具 294-9106型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    仕様スナップインブラック材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)3.7~4.2材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイント金具

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    仕様スナップイン材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)適合板厚(mm)3.7~4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2 アンデイコ(アンド栄光)

    【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2

    アンデイコ(アンド栄光)
    1,798税込1,942
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    香ばしいシューパフにやわらかいバニラアイスを入れました。
    備考冷凍入数1セット(2個)
  • 丸ピンICソケット 600MIL 40ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 40ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 40ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 40ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ

    600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-25
  • BTA40-600B STMicro

    BTA40-600B

    STMicro
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 40A, 3-Pin RD-91 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin RD-91

    STMicro
    33,980税込37,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: RD-91●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 40×27×14mm●長さ: 40mm●幅: 27mm●高さ: 14mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ

    600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)

    エスコ
    97,600税込107,360
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)40m定格容量86A600V
  • Littelfuse トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TO-218X LITTELFUSE

    Littelfuse トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TO-218X

    LITTELFUSE
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 40A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-218X最大ゲートトリガー電流 = 100mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 400Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 2V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 120mA寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm長さ = 16mm幅 = 4.78mm高さ = 21.21mm動作温度 Min = -40 ℃mATRIAC、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DV40X600 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X600

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • 導電クリーンマット600×900 40枚 TGK(東京硝子器械)

    導電クリーンマット600×900 40枚

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1組
    13日以内出荷
    クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
    仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。寸法(mm)600×900
  • スリムシリンダ DAC40X600 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X600

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • (MD600)JET,ENRICHMENT (#40) 三菱ふそう

    (MD600)JET,ENRICHMENT (#40)

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • スリムシリンダ DAK40X600 コガネイ

    スリムシリンダ DAK40X600

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DA40X600 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X600

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • #600Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 桃 ウシオ(UHT)

    #600Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 桃

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。 MAG-122Plus専用です。
    用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1407材質ナイロン繊維粒度600ピンク質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000内径(Φmm)10外径(Φmm)20
  • ドアハンガー ニュートン40カーブレール600R ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40カーブレール600R

    ダイケン
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    トラスコ品番855-8687材質スチール(SGH)質量(kg)2.92018年トラスコ掲載ページ2 1095
...