カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- DAITO(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(2)
- MULTI-CONTACT(2)
- NS(日進工具)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン)(2)
- アイセル(1)
- ギガ・セレクション(1)
- サカセ化学工業(2)
- ビニモ(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ホンダ(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- 南国フレキ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「600-00113」の検索結果

のぼり旗 PCパーツ専門 No.GNB-113 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(52件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)600番手1
ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から5日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)600番手1
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
電池パック(ニッケル水素電池)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614トラスコ品番395-0263質量(g)710タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒
MULTI-CONTACT¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から3日以内出荷材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
支柱スタンド
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
家電セット 2点 冷蔵庫 162L 洗濯機 5.5kg
Hisense(ハイセンス)¥91,980税込¥101,1781セット翌々日出荷欲しい家電がまとめて届く Hisense 新生活家電セット。冷蔵庫と洗濯機の家電セット。【冷蔵庫】。電源電圧:AC100V(50/60Hz)。電動機の定格消費電力:70W。電熱装置の定格消費電力:130W。年間消費電力量:306kWh/年。省エネ基準達成率(2021年度):100%。冷却方式: ファン式。全定格内容積:162L(冷蔵室113L/冷凍室49L)。霜取方式:自動。フリーザー性能:フォースター。冷媒:ノンフロンR600a。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。運転音:約23dB。付属品:小物入れ、製氷皿、たまごケース。メーカー保証:1年間。【洗濯機4.5kg】。電源:AC100V(50Hz/60Hz)。消費電力(50Hz/60Hz):345/390W。洗濯・脱水容量:4.5kg。標準使用水量:約85L。標準水位:45L-15L。ドライ容量(おしゃれ着):1kg。洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。風乾燥容量:2kg。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。チャイルドロック搭載。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。メーカー保証:1年間。【洗濯機5.5kg】。電源:AC100V(50Hz/60Hz)。消費電力(50Hz/60Hz):360/410W。洗濯・脱水容量:5.5kg。標準使用水量:約89L。標準水位:48L-18L。ドライ容量(おしゃれ着):1kg。洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。風乾燥容量:2kg。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。チャイルドロック搭載。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。メーカー保証:1年間用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機セット内容162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機保証期間1年
家電セット 2点 冷蔵庫 162L 洗濯機 4.5kg
Hisense(ハイセンス)¥88,980税込¥97,8781セット翌々日出荷欲しい家電がまとめて届く Hisense 新生活家電セット。冷蔵庫と洗濯機の家電セット。【冷蔵庫】。電源電圧:AC100V(50/60Hz)。電動機の定格消費電力:70W。電熱装置の定格消費電力:130W。年間消費電力量:306kWh/年。省エネ基準達成率(2021年度):100%。冷却方式: ファン式。全定格内容積:162L(冷蔵室113L/冷凍室49L)。霜取方式:自動。フリーザー性能:フォースター。冷媒:ノンフロンR600a。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。運転音:約23dB。付属品:小物入れ、製氷皿、たまごケース。メーカー保証:1年間。【洗濯機4.5kg】。電源:AC100V(50Hz/60Hz)。消費電力(50Hz/60Hz):345/390W。洗濯・脱水容量:4.5kg。標準使用水量:約85L。標準水位:45L-15L。ドライ容量(おしゃれ着):1kg。洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。風乾燥容量:2kg。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。チャイルドロック搭載。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。メーカー保証:1年間。【洗濯機5.5kg】。電源:AC100V(50Hz/60Hz)。消費電力(50Hz/60Hz):360/410W。洗濯・脱水容量:5.5kg。標準使用水量:約89L。標準水位:48L-18L。ドライ容量(おしゃれ着):1kg。洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。風乾燥容量:2kg。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。チャイルドロック搭載。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。メーカー保証:1年間用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機セット内容162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機保証期間1年
支柱スタンド
MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒
MULTI-CONTACT¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷仕様定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1253
UNION(ユニオン)¥45,980税込¥50,5781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ T1253
UNION(ユニオン)¥45,980税込¥50,5781組3日以内出荷仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
BBQグリドル
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷【S】持ち運びやすいコンパクトサイズの鉄板焼器。気軽に鉄板焼きや焼きそばが楽しめます。【M】家族で鉄板焼きや焼きそばが楽しめます。【L】グループで鉄板焼きや焼きそばが楽しめます。材質鉄(板厚1.5mm、シリコーン樹脂塗装)
カッティングボード 600×15mm
DAITO¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から9日以内出荷業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ
摂津金属工業¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷から29日以内出荷ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック。NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))。NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量1250kg(静止時)。高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)最大積載量(kg)静止時:1250
キュービックタイプ ショーケース MUSシリーズ
サンデン・リテールシステム¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷冷蔵3~10℃、デジタル温度計、ペアガラス、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スピンドルコード
S.I.C.(SHINDO)¥5,998税込¥6,5981袋(50m)8日以内出荷1サイズ×122色 ベーシックなアクリルコード(丸紐)です。風合いは柔らかく、色数が豊富なので製品に合わせやすく、お勧めです。A-200、A-400、A-500とサイズ違いの品番もあります。)用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)50混率(%)アクリル100
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格C-30-NG79F-EPUL部品名称グロメツト図解NoSSA-S1000 ボンネット部品_No.46、SSA-F600I 操作パネル(2)部品_No.14、SSA-S1002 ボンネット部品_No.44、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.16、SSA-α604 フレーム,座席部品_No.41、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.15、SSA-R1000 ボンネット部品_No.34、SSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.18、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.10、MJI300 1996ネン ボンネット リヤカバー部品_No.15、SSA-α602M ボンネット部品_No.30、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.113、SSA-R1000C ボンネット部品_No.34、SSA-F616V ボンネット部品_No.10、SSA-G600 フロントパネル部品_No.35、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.113、MJI-1010 カバー部品_No.27、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.25など
カッティングボード 600×30mm
DAITO¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)¥62,980~税込¥69,278~1セット20日以内出荷すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥74,980税込¥82,4781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。