カテゴリ

  • 制御機器(173)
  • 農業機械(83)
  • メカニカル部品(82)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 学童・教育用品(38)
  • 測定用品(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 切削工具(31)
  • オフィス家具(22)
  • 建築金物(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 物流用品(16)
  • 家電(16)
  • 安全標識(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 研磨材(12)
  • 梱包用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 電動工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • エンジン工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「600-00120」の検索結果

873件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ

    600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット式車両警戒標識エスコ品番EA983MB-120寸法(mm)120×600取付方式マグネット式文字色蛍光オレンジ
  • ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業

    ドライブシャフトブーツキット

    制研化学工業(70件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 0-600mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-600mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    ¥8,420税込¥9,262
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-24全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120
  • エアクリーナ・キャブレタ部品 エンジンカッター ECL7417S 新ダイワ

    エアクリーナ・キャブレタ部品 エンジンカッター ECL7417S

    新ダイワ
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    部品名称スリ-ブ形状図番4
  • 600mm ライトダスター(120枚) エスコ

    600mm ライトダスター(120枚)

    エスコ
    ¥35,000税込¥38,500
    1個
    翌日出荷
    吸水、から拭き用 洗って繰り返し使えます。
    適合EA928AB-41用エスコ品番EA928AB-57材質ポリプロピレン、レーヨン寸法(mm)200×690繰り返し・詰め替え対応
  • ツートン「踏みはずしま線」既製品 ライトオーク 600×300×120~150 シモヤマ

    ツートン「踏みはずしま線」既製品 ライトオーク 600×300×120~150

    シモヤマ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    視認性効果の加工を施した踏み台
    材質天然木集成材色ライトオーク耐荷重(kg)100寸法(cm)60×30×12~15
  • ツートン「踏みはずしま線」既製品 ダークオーク 600×300×120~150 シモヤマ

    ツートン「踏みはずしま線」既製品 ダークオーク 600×300×120~150

    シモヤマ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    視認性効果の加工を施した踏み台
    材質天然木集成材色ダークオーク耐荷重(kg)100寸法(cm)60×30×12~15
  • 壁面ボックス Schneider Electric 300 x 600 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 300 x 600 x 120mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)600色グレー高さ(mm)300シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 200 x 600 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 200 x 600 x 120mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)600色グレー高さ(mm)200シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
  • onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル onsemi

    onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル

    onsemi
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    最大連続コレクタ電流 = 120 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 600 W。パッケージタイプ = TO-247AB。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm。動作温度 Min = -55 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル onsemi

    onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル

    onsemi
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大連続コレクタ電流:120 A寸法(mm)15.6×4.7×20.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorパッケージTO-247AB実装タイプスルーホール最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプN最大パワー消費(W)600トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
  • 600匁スレン染めバスタオル 1ケース(120枚入) VN600シリーズ 三和[店舗什器・備品]

    600匁スレン染めバスタオル 1ケース(120枚入) VN600シリーズ

    三和[店舗什器・備品]
    ¥79,980税込¥87,978
    1ケース(120枚)
    6日以内出荷
    何度洗濯しても長くご使用いただける高品質なタオルです
    仕様●サイズ:約600×1,200mm●素材:コットンアズワン品番67-2506-23
  • 600匁スレン染めバスタオル 1ケース(120枚入) VN600シリーズ 三和[店舗什器・備品]

    600匁スレン染めバスタオル 1ケース(120枚入) VN600シリーズ

    三和[店舗什器・備品]
    ¥69,980税込¥76,978
    1ケース(120枚)
    6日以内出荷
    何度洗濯しても長くご使用いただける高品質なタオルです
    仕様●サイズ:約600×1,200mm●素材:コットンアズワン品番67-2506-22
  • セーフティタイプ Lタイプ(長さ600×600mm・前出寸法120mm) TOTO

    セーフティタイプ Lタイプ(長さ600×600mm・前出寸法120mm)

    TOTO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • セーフティタイプ Lタイプ(長さ800×600mm・前出寸法120mm) TOTO

    セーフティタイプ Lタイプ(長さ800×600mm・前出寸法120mm)

    TOTO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • のぼり旗 チョコバナナ シンプル No.TR-120 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 チョコバナナ シンプル No.TR-120 W600×H1800

    トレード
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:600mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0793アズワン品番65-7885-48
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 120 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0110アズワン品番65-7889-68
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 120 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性
    仕様●長さ:600mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9873アズワン品番65-7964-40
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:600mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0792アズワン品番65-7885-19
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0610アズワン品番65-7881-04
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:600mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0790アズワン品番65-7887-55
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:600mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0932材質ポリウレタンアズワン品番65-7876-79
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:600mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1788材質ポリウレタンアズワン品番65-7885-71
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長は 600 mm です 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:600mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2895アズワン品番65-8016-32
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 120 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 600mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 120材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 120 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 600mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 120材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。