カテゴリ
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「600-00139」の検索結果

のぼり旗 黒豆ソフト No.SNB-139 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 チーズティーピンク No.TR-139 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
サンバケット 140N ブルー
サンコー(三甲)¥25,097税込¥27,6071個5日以内出荷ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。 未使用時は積み重ねができ、保管スペースが削減できます。仕様●材質:PP●外寸(mm):700×600×450●有効内寸(mm):596×510×430●ネスティング高さ(mm):165●内容量(L):139アズワン品番67-6592-52
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R