カテゴリ
- 建築金物(3)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「600-00171」の検索結果

ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(52件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)600番手1
ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から5日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)600番手1
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15
STMicro(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(10個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1255
UNION(ユニオン)¥45,980税込¥50,5781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T1255
UNION(ユニオン)¥45,980税込¥50,5781組3日以内出荷仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
キーボードケース
GATOR Case¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷タフな移動にも対応する、88鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-88は、88鍵盤キーボードの機動的な運搬をサポートする軽量で耐久性の高いギグバッグです。頑丈な600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から保護し、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定してズレを防ぎます。ペダル、ケーブル、アダプター、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ジッパーポケットを装備。補強されたリベット打ちのキャリーハンドルは、重い機材の持ち運び時の負担を軽減し、快適なグリップを提供します。スタジオ練習、リハーサル、ライブなど、様々なシーンへアクティブに移動するキーボーディストに最適です。・88鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大容量外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-88。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:88鍵。・内寸:1461 x 457 x 171 mm (57.5 x 18.0 x 6.75 インチ)。・外寸:1499 x 483 x 178 mm (59.0 x 19.0 x 7.0 インチ)。・重量:3.6 kg (8.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408503684
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15
STMicro¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ワリピン 1.6X10
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoSD41ED-3 動力噴霧機部品_No.57、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.47、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.57、KBM-410 動力噴霧機部品_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.30、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.44、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.36、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.44、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.44、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.48、MS550 本体部品_No.52、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSA-420JES 動力噴霧機4 MS610S部品_No.53、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.44、SD31EA 動力噴霧機部品_No.52、MS2502 本体部品_No.40、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.48、SSA-M500 動力噴霧器(吸水・吐出弁)部品_No.15など
ストリートエルボ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格PT3/8BC部品名称ストリートエルボ図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.31、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.18、MS172EMRA ポンプ部品_No.44、SSA-α1000 分水器部品_No.10、NCD-10ST-1 分水器部品_No.9、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.30、MS172EAM ポンプ部品_No.44、SSA-F501 分水器部品_No.14、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.53、MSD520EW-H ポンプ部品_No.45、MBW1511S ポンプ部品_No.43、VSM100-11 本体部品_No.47、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、VSA100-1990ネン 本体部品_No.47、SSA-α1010 分水器部品_No.10、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.75、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.30、MSD520EW-S ポンプ部品_No.45、SSA-C610 ノズル部品_No.31、SSA-F500 分水器部品_No.14、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.38、SSA-G530 薬液配管部品_No.67、MS171EMM 調圧弁部品_No.19、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.1、TSW41 ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.18、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.48、SSA-C610 分水器部品_No.13、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.75、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.47、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.71、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS171EMK 調圧弁部品_No.19、SSA-C610 ノズル部品_No.14
ロクカクボルト
BIGM(丸山製作所)¥33税込¥361個8日以内出荷部品名称ロクカクボルト図解NoMS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.34、MGC1000 変速レバー部品_No.60、SSA-α602 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.30、SSA-α1000S エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.30、SSA-F610 ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.30、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.43、MAZ50 ギヤケース関係部品_No.6、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.85、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.25、SSA-V600C エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.30、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.85、SSA-F615DX エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.30など