カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00127」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から7日以内出荷
127mm/ #600 サンディングディスク(マジック式・5枚) エスコ127mm/ #600 サンディングディスク(マジック式・5枚)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA809XE-314外径(Φmm)127
のぼり旗 バナナジュース 写真 No.TR-127 W600×H1800 トレードのぼり旗 バナナジュース 写真 No.TR-127 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 PCパーツ 高価買取 No.GNB-127 W600×H1800 トレードのぼり旗 PCパーツ 高価買取 No.GNB-127 W600×H1800トレード
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
床下収納庫(600×600用)浅型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)浅型タイプ城東テクノ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×280アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト変換アダプタSTDシリーズサンハヤト(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。
種類その他
NXP トライアック  600V WeEn Semiconductors Co., LtdNXP トライアック 600VWeEn Semiconductors Co., Ltd(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
デジタルテスター FLUKE 17B MAX 01 フルーク(FLUKE)デジタルテスター FLUKE 17B MAX 01フルーク(FLUKE)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5プローブ303ステンレス表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象工業用表面プラグK型ミニプラグ測定レンジ-127℃~600℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381 フルーク(FLUKE)クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381フルーク(FLUKE)
72,980税込80,278
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18 本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格 2.4GHz ISMバンド10mの通信機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18寸法(mm)277×88×43交流電圧(V)600機能スパンチェック交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大34基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ シモンウレタン2層底安全靴 マジックタイプシモン
8,398税込9,238
1足
当日出荷から翌々日出荷
2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソールブラック規格JIS T 8101 CI/S/P1合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
900ml ホーススプレー 混合タンク付 エスコ900ml ホーススプレー 混合タンク付エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付アズワン品番65-9245-58危険物の類別非危険物
小物ポーチ エスコ小物ポーチエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375フルーク(FLUKE)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376フルーク(FLUKE)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30確度(圧力)フルスケールの±0.02%導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
AGF ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32転位係数0
AGF ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27転位係数0
折りたたみ電気ケトル MCO折りたたみ電気ケトルMCO
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。普段使いから海外旅行までいつでも使える日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。お好みの温度を保つ保温機能搭載保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。※上記は100Vでの使用時に限ります。安心の空焚き防止機能搭載ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。
材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約500(本体のみ)電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)最大容量(mL)最大600
ディスプレイトップシェルフ サンワダイレクトディスプレイトップシェルフサンワダイレクト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷
付属品滑り止めマット材質スチール、プラスチック質量(kg)0.97荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×127×37
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック WeEn Semiconductors Co., LtdWeEn Semiconductors Co., Ltd トライアックWeEn Semiconductors Co., Ltd
749税込824
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
手軽に持ち運べる、76鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-76は、入門用やポータブルな76鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・76鍵盤キーボードに対応・頑丈なナイロン製外装・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル・シンプルで軽量なエコノミータイプ・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (76 Note Economy Keyboard Gig Bag)・型番:GKBE-76・メーカー:Gator Cases・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)・対応鍵盤数:76鍵・内寸:1295 x 457 x 127 mm (51.00 x 18.00 x 5.00 インチ)・外寸:1321 x 483 x 152 mm (52.00 x 19.00 x 6.00 インチ)・重量:0.91 kg (2.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408507286
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
7,298税込8,028
1台
9日以内出荷
手軽に持ち運べる、88鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-88は、88鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・88鍵盤キーボードに対応・頑丈なナイロン製外装・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル・シンプルで軽量なエコノミータイプ・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (88 Note Economy Keyboard Gig Bag)・型番:GKBE-88・メーカー:Gator Cases・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)・対応鍵盤数:88鍵・内寸:1499 x 483 x 127 mm (59.00 x 19.00 x 5.00 インチ)・外寸:1524 x 508 x 152 mm (60.00 x 20.00 x 6.00 インチ)・重量:1.36 kg (3.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408507293
スピーカースタンドバッグ GATOR CaseスピーカースタンドバッグGATOR Case
4,998税込5,498
1台
9日以内出荷
GATOR Cases GPA-SPKSTDBG-50DLX デラックススピーカー&照明スタンドバッグは、スピーカーや照明スタンドを安全かつ快適に持ち運ぶための、耐久性に優れたパッド入りバッグです。丈夫な600デニールナイロン構造と、厚手の10mmパッド入り内装が、移動中の衝撃や傷から大切な機材を確実に保護します。バッグの底部は強化されたPE素材でできており、頑丈さを高めています。重いスタンドの運搬を容易にする埋め込み式キャスターと、快適なウェビングハンドルを装備。ツアーミュージシャン、DJ、イベントプロデューサーなど、頻繁に機材を移動させるプロフェッショナルにとって理想的な、信頼性の高いソリューションです。丈夫な600デニールナイロン構造と、内側の10mmパッドが、機材を衝撃や擦れからしっかりと保護します。バッグの底面には強化されたPE素材が使用されており、高い耐久性を実現しています。重いスタンドの運搬を容易にする埋め込み式キャスターを搭載。快適なウェビングハンドルと、オプションでショルダーストラップ(※一部情報源に記載あり)を装備し、持ち運びの選択肢を提供します。最大50インチ(約127cm)までのスピーカーや照明スタンドを収納可能です。 ? 機材を清潔に保ち、長寿命化に貢献します。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: スピーカー&照明スタンドバッグ型番: GPA-SPKSTDBG-50DLX素材: 600デニールナイロン (外装)、PE (底面)、10mm厚パッド (内装)収納可能スタンド長さ: 最大50インチ (約127 cm)内寸:長さ: 50.00インチ (約127 cm)幅: 10.00インチ (約25.4 cm)高さ: 10.00インチ (約25.4 cm)外寸:長さ: 52.00インチ (約132.08 cm)幅: 12.00インチ (約30.48 cm)高さ: 12.00インチ (約30.48 cm)重量: 7.00ポンド (約3.18 kg)カラー: ブラック
バタフライカップ 20オンス ダブル クラフト cottaバタフライカップ 20オンス ダブル クラフトcotta
2,998税込3,298
1個(35個)
13日以内出荷
アイルランドで開発された、プラスチック製のふたが不要な紙カップが登場しました。 脱プラスチックの重要性が注目される昨今、どこよりも早く導入してみませんか。 組立て方も簡単!積み重ねられるので保管も省スペース!大容量の20オンスです。
材質紙製 340g寸法(mm)口径127/70×H168×底径65 (600ml)容量(mL)600
ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)
9,398税込10,338
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1個
14日以内出荷
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ摂津金属工業
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ摂津金属工業
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250