カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「600-00137」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービックタイプ ショーケース MUSシリーズ サンデン・リテールシステムキュービックタイプ ショーケース MUSシリーズサンデン・リテールシステム
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
冷蔵3~10℃、デジタル温度計、ペアガラス、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
プラットフォームドリー STANLEYプラットフォームドリーSTANLEY
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
フラットカート耐荷重137kgです。
仕様●積載量:約137kg●製品重量:約5kg●製品寸法:W400×D600×H176mmアズワン品番68-1351-53
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:284Ω●インピーダンス @ 50 MHz:435Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:418Ω●インピーダンス @ 1 GHz:137Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7038-46
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
71,980税込79,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ摂津金属工業
329,800税込362,780
1台
23日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ摂津金属工業
329,800税込362,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
TOOLS ポスター用パネルケース【210×600用】 RC8-0137 アルファ[販促]TOOLS ポスター用パネルケース【210×600用】 RC8-0137アルファ[販促]
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
ポスターを入れるだけでパネル貼りの労力&コスト削減できます。
用途ポスターを入れるだけで店内POPとして活躍。パネル貼りの労力&コスト削減に。材質本体:プラスチック段ボール(PP/黒) カードケース部:PET0.5mmt(透明)、PET・発泡パネル5mm厚幅(mm)600高さ(mm)213
LYCOLOR3 ワークライトセット TAKENOWLYCOLOR3 ワークライトセットTAKENOW
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
LYCOLOR2 ワークライトセット TAKENOWLYCOLOR2 ワークライトセットTAKENOW
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり旗 チーズフォームとろーり濃厚 No.TR-137 W600×H1800 トレードのぼり旗 チーズフォームとろーり濃厚 No.TR-137 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック WeEn Semiconductors Co., LtdWeEn Semiconductors Co., Ltd トライアックWeEn Semiconductors Co., Ltd
749税込824
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
NXP トライアック  600V WeEn Semiconductors Co., LtdNXP トライアック 600VWeEn Semiconductors Co., Ltd(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
Standard triac, 8A 600V WeEn Semiconductors Co., LtdStandard triac, 8A 600VWeEn Semiconductors Co., Ltd
3,998税込4,398
1セット(50個)
予約販売
仕様TRIAC、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸ビニモ(52件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #1 600m 工業用ミシン糸ビニモ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から5日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
AGF ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32転位係数0
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルタッパ本体 BIG DAISHOWAドリルタッパ本体BIG DAISHOWA
62,980税込69,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら