「60002rs」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング(60002RS) KOYO Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング(60002RS) KOYO

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番08133-60007適合メーカーSUZUKI
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール

    SMT(南海精工所)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    368税込405
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6000番台 2RS

    KMT
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ゴムシール

    KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS

    KMT
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付

    SMT(南海精工所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    368税込405
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム