カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(181)
  • FA担当者のオススメ新商品(154)
  • バイク純正部品(120)
  • バイク部品(69)
  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自転車部品(18)
  • マスク(15)
  • メカニカル部品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 家電(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 農業機械(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000f」の検索結果

619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム)防毒マスク No.6000F3M(スリーエム)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ全面形種別防毒マスク材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム形状直結式小型グレー国家検定合格番号第TN235号材質(面体)エラストマー
防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/2091-RL33M(スリーエム)(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
5,890税込6,479
1個
当日出荷から27日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-ELEMENT~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-ELEMENT~)CKD
1,416税込1,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別部品
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)CKD
5,890税込6,479
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-KIT~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-KIT~)CKD
2,506税込2,757
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
SNP ニップル イハラサイエンスSNP ニップルイハラサイエンス(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
SLA 90°エルボ イハラサイエンスSLA 90°エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類Rc
SFC カップリング イハラサイエンスSFC カップリングイハラサイエンス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング接続ねじ種類Rc
STA ティー イハラサイエンスSTA ティーイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ティー接続ねじ種類Rc
SPB 六角プラグ(テーパねじ) イハラサイエンスSPB 六角プラグ(テーパねじ)イハラサイエンス
509税込560
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質JIS G4051-S25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
丸ソケット SMC イハラサイエンス丸ソケット SMCイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
リハビリ用スティック[床ずれナース(R)] 黒田リハビリ用スティック[床ずれナース(R)]黒田
1,584税込1,742
1個
翌々日出荷
通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%)洗濯方法洗濯可
SLB 45°エルボ イハラサイエンスSLB 45°エルボイハラサイエンス
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
牧草用トワイン PP 白 丸三牧草用トワイン PP 白丸三
11,980税込13,178
1箱(2巻)
4日以内出荷
牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の結束紐。用途に合わせて規格あり。
用途ベーラー機用の結束紐。
牧草用トワインサイザル 丸三牧草用トワインサイザル丸三
22,980税込25,278
1箱(2巻)
4日以内出荷
牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の紐。天然繊維(サイザル麻)の為、腐食する。
用途ベーラー機用の紐。
プラグ 3M(スリーエム)プラグ3M(スリーエム)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
プライキャンバス 透明ターポリン 防炎 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 透明ターポリン 防炎広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
159,800税込175,780
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
防炎
形状ビニールカーテン
ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム)ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ3M(スリーエム)
519税込571特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタカバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
安全レインフルハーネス仕様 FUNAHASHI安全レインフルハーネス仕様FUNAHASHI
13,980税込15,378
1着
4日以内出荷から10日以内出荷
●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。
用途フルハーネスを着用する高所作業に。耐水圧(mmH2O)10000材質(表)ポリエステル材質(裏)PUコーティング透湿性(g/m2・24hr以上)2000
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボンe-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304ユーボン
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
PPベーラートワイン 信越工業PPベーラートワイン信越工業
13,980税込15,378
1箱(2本)
8日以内出荷
牧草梱包用PPひも
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310幅(mm)97質量(kg)0.9アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)197材質(本体)アルミ(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)258調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
(17600)エア ポンプASSY トヨタ(17600)エア ポンプASSYトヨタ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
(92600)コンプレッサーASSY ニッサン(92600)コンプレッサーASSYニッサン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3Mワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ3M(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きことRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3M(スリーエム)ソケット3M(スリーエム)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)55適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C質量(g/m)ホース/170
e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極ユーボン
3,598税込3,958
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
取替式防じんマスク 3M(スリーエム)取替式防じんマスク3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。粒子捕集効率(%)95材質熱可塑性エラストマー形状全面形適合フィルター2071
ミニクランプ(中継用)3極 ユーボンミニクランプ(中継用)3極ユーボン
3,598税込3,958
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
(A2769)MOULDING,ED 三菱ふそう(A2769)MOULDING,ED三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 600Ω ±1%, MRS25000C6000FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 600Ω ±1%, MRS25000C6000FCT00VISHAY
489税込538
1袋(25個)
当日出荷
抵抗 = 600Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 6000μF, ,450V dc, PEH200YX460BQU2 KEMETKEMET コンデンサ 6000μF, ,450V dc, PEH200YX460BQU2KEMET
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 6000μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプ(センサ用)3極 ユーボンミニクランプ(センサ用)3極ユーボン
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
定格AC/DC 32V 最大3.0A
...