カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6000zz c3」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3
KMT¥159~税込¥175~1個5日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000ZZC3
NSK(日本精工)¥349税込¥3841個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥299~税込¥329~1個3日以内出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥349税込¥3841個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥839税込¥9231個4日以内出荷最も一般的な軸受で、種々の分野で幅広く使われています。この軸受には、内部にグリースを封入し使いやすくしたシールおよびシールド軸受があります。 また、外輪取付け時の位置決定を考慮した止め輪付き軸受、ハウジングの温度による軸受はめあい面の寸法変化を吸収する膨張補正軸受、潤滑油中のごみに強いTAB軸受等、種々の軸受があります。外径D(Φmm)68幅B(mm)15内径d(Φmm)40シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま
NACHI(不二越)¥289~税込¥318~1個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼