カテゴリ

  • メカニカル部品(5)

「6000zze」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ

    ARC ナチ NACHi ベアリング

    アークランズ
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
    両シールド形のベアリングです。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま

    NACHI(不二越)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NR(止め輪付) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NR(止め輪付)

    NACHI(不二越)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます幅(mm)8材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)26材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ