カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「6002-h」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SO-STYLE プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台6000
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ SWC

    耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ

    SWC
    3,982税込4,380
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
    材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当
  • SO-STYLE  プレート 1連/2コ用 マットグレー Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート 1連/2コ用 マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    マットグレー種類プレート1連用/2コ用
  • DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/HB/1Y)

    Dell Technologies
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    指紋認証機能
    仕様●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ストレージタイプ:512 GB SSD●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●WWAN:なし●エネルギー消費効率:12区分 16.8●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●対応SIMサイズ:なし●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●WiMAX:なし電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11beUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • (22D)ガスケット、ロッカー カバー スバル

    (22D)ガスケット、ロッカー カバー

    スバル
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • チップ MTTR/L 三菱マテリアル

    チップ MTTR/L

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形86°穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • (260)サーモ スイッチ CP スバル

    (260)サーモ スイッチ CP

    スバル
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    97,980税込107,778
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    97,980税込107,778
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • 液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GM-S2100 シリーズ ( 2枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GM-S2100 シリーズ ( 2枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種CASIO G-SHOCK GM-S2100 シリーズ ( 2枚セット )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,598税込7,258
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40