カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(13)
  • 溶接用品(7)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「6002d」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6002D NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6002D

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】6002DUCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6002シール・シールド片側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 部品 ハンマドリル DH40SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SC

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボールベアリング15mm32mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm32mm 深溝

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0091アズワン品番65-8051-59
  • 単列深溝玉軸受 6002DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6002DD

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】6002DDUCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6002シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレス軸受 SS6002DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6002DD-T

    NSK(日本精工)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK名番】6002-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15基本動定格荷重(N)4750許容荷重(N)230呼び番号SS6002シールド形状両側接触シール形
  • 単列深溝玉軸受 6002DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6002DDC3

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】6002DDUC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6002シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y5-60) SMC

    S Series(SS5Y5-60)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)31外径D(Φmm)32幅B(mm)9内径d(Φmm)15許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)2830基本定格荷重Cr(N)5600シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    シリーズSY7000
  • リハビリ用スティック 黒田

    リハビリ用スティック

    黒田
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    立体編物「FUSION」使用で、クッション性に優れ、ヘタリにくい仕様です。 指の間もメッシュで、通気性に富みムレにくく臭いがこもりません。 洗濯機で丸洗いできます。
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • SS5Y3-6 SMC

    SS5Y3-6

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • ボールベアリング15mm32mm 深溝6002DDUC3 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm32mm 深溝6002DDUC3

    NSK(日本精工)
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3632アズワン品番65-7890-70
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • ストッパーピン 東日興産(TN)

    ストッパーピン

    東日興産(TN)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
  • 部品 インパクトレンチ MI42GL、MI42GS 東空販売

    部品 インパクトレンチ MI42GL、MI42GS

    東空販売
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
  • ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業

    ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

    山田実業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻(200m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
    用途漁業 釣糸 園芸ひも・糸種類
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • S Series(SS5Y7-60) SMC

    S Series(SS5Y7-60)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY7000
  • カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMC

    カセットタイプマニホールド SZシリーズ用

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSZ3000
  • SS5Z3 SMC

    SS5Z3

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSZ3000
  • SS5Y5-6 SMC

    SS5Y5-6

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 絞り弁付真空破壊弁 SMC

    絞り弁付真空破壊弁

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
    シリーズSJ3000
  • S Series(SS3J3) SMC

    S Series(SS3J3)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y3-~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y3-~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M

    NSK(日本精工)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】6002ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6002シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • SS5Y7 SMC

    SS5Y7

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズSY7000
  • S Series(SS5Z3) SMC

    S Series(SS5Z3)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSZ3000
  • S Series(SS5Y5-10S60) SMC

    S Series(SS5Y5-10S60)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-10S60) SMC

    S Series(SS5Y3-10S60)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から25日以内出荷
  • バルブ付エアシリンダ CV3TN50 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3TN50

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)50形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3TN63

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動