カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「6002hz」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台6000
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL

    MICROCHIP
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/OT

    MICROCHIP
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS

    MICROCHIP
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL

    MICROCHIP
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2600個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • S型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    S型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    59日以内出荷から61日以内出荷
    4極形製品ですので静粛な運転です。軸受ケーシング支持形ですので、共通ベースが小形化され省スペースとなります。吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。一般給水・送水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。