カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6004d」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6004D NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004DNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004DUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状片側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(72件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング20mm42mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング20mm42mm 深溝NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
欠品中
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0158アズワン品番65-8050-67
単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 DNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受 6004DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004DDNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
部品 万能木工機 PU100F HiKOKI(ハイコーキ)部品 万能木工機 PU100FHiKOKI(ハイコーキ)
809税込890
1個
翌々日出荷
深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付NSK(日本精工)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス軸受 SS6004DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6004DD-TNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK名番】6004-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)7950許容荷重(N)390呼び番号SS6004シールド形状両側接触シール形
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
499税込549
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
単列深溝玉軸受 6004DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004DDC3NSK(日本精工)
499税込549
1個
4日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004DDUC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
S Series(SS5Y5-60) SMCS Series(SS5Y5-60)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
SS5Y3-6 SMCSS5Y3-6SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ダークウォールナット 南海プライウッドグレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ダークウォールナット南海プライウッド
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ダークウォールナットです。 5色のカラー展開で、どんな空間にもマッチし、幅7種(415/630/810/1205/1600/1995/2390)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。棚板木口4面には、1mm厚で丸みをとったエッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、硬質成分配合で傷が付きにくいオレフィン仕様の特殊コーティングを施しています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
厚さ(mm)20奥行(mm)300ダークウォールナット基材芯材:集成材 表面材:MDF表面オレフィンシート仕様【エッジテープ】木口4面貼り(1mm厚)
2チャンネル ローサイドスイッチ 0~5.5V 1.3A 3+Tab-Pin DiodesZetex2チャンネル ローサイドスイッチ 0~5.5V 1.3A 3+Tab-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y5-6 SMCSS5Y5-6SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y7 SMCSS5Y7SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
シリーズSY7000
絞り弁付真空破壊弁 SMC絞り弁付真空破壊弁SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
S Series(SS5Y3-60) SMCS Series(SS5Y3-60)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
ボールベアリングD 6004Z KITO(キトー)ボールベアリングD 6004ZKITO(キトー)
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
10-SS5 SMC10-SS5SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
S Series(SS5Y7-60) SMCS Series(SS5Y7-60)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Z3) SMCS Series(SS5Z3)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
クリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y5-60-0~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y5-60-0~)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
シリンダブロツク 三菱シリンダブロツク三菱
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
単列深溝玉軸受 6004ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004ZZC3-D4MNSK(日本精工)
439税込483
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y5-10S60) SMCS Series(SS5Y5-10S60)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000