カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6005p5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6005-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6005-P5NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)12内径d(Φmm)25止め輪止め輪なし呼び番号6005基本動定格荷重Cr(N)10100基本静定格荷重Cor(N)5850JIS等級JIS5級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000許容回転速度(min-1) 油潤滑18000
深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5NSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5NACHI(不二越)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6005ZZ-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6005ZZ-P5NACHI(不二越)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)12内径d(Φmm)25止め輪止め輪なし呼び番号6005基本動定格荷重Cr(N)10100基本静定格荷重Cor(N)5850JIS等級JIS5級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
深溝玉軸受 ZZC2P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC2P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5NACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼